絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(1,560)
- マキシンコー(403)
- 住友重機械工業(283)
- ニッセイ(197)
- ナブテスコサービス(152)
- 三共製作所(149)
- 小倉クラッチ(42)
- 青木精密工業(38)
- シンフォニアテクノロジー(36)
- 富士変速機(36)
- ベルポニー(29)
- ニデックドライブテクノロジー(24)
- NSK(日本精工)(23)
- 椿本チエイン(23)
- 長谷川鉄工所(14)
- 旭精工(8)
- シグマー技研(8)
- アサ電子工業(7)
- 大崎電業社(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(427)
グリーン購入法適合(9)

ワンウェイクラッチ HF形
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチ FC・FCL
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)
INA(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ
INA(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)
三木プーリ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
電源装置
大崎電業社¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から31日以内出荷電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途一定励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-80~115、VNB-15~40、DMB-20~80、HMC-20~80定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.3
電源装置
大崎電業社¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格電圧 DC V【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8
カムクラッチ 200シリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)
三木プーリ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
ニデックドライブテクノロジー¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷から62日以内出荷タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)
三木プーリ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
カムクラッチ MZシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準
青木精密工業(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型
マキシンコー(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台7日以内出荷から20日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
SNB型乾式無励磁作動ブレーキ
小倉クラッチ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ
小倉クラッチ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
超小型軽量減速機 Pシリーズ
長谷川鉄工所(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個16日以内出荷エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。種類減速機取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)変速機タイプウォームギア
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥31,980~税込¥35,178~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)
住友重機械工業¥19,980~税込¥21,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無取付方式中空軸周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相使用環境屋内形取付け方法中空軸(ホローシャフト)防水保護等級IP20軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
RNB型乾式無励磁作動ブレーキ
小倉クラッチ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
OPB型マイクロパウダブレーキ
小倉クラッチ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ
小倉クラッチ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から10日以内出荷特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
小型軽量ウォーム減速機
長谷川鉄工所¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
エイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ
小倉クラッチ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から3日以内出荷小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準
青木精密工業(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台7日以内出荷から89日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥20,980~税込¥23,078~1台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型
マキシンコー¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷から20日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
PHT型パーマヒストルクコントローラ
小倉クラッチ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
...