絞り込み
ブランド
  • ニッセイ(197)
  • 三木プーリ(153)
  • 三共製作所(132)
  • シンフォニアテクノロジー(37)
  • マキシンコー(23)
  • 小倉クラッチ(17)
  • 旭精工(8)
  • ニデックドライブテクノロジー(7)
  • 大崎電業社(6)
  • INA(5)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • Nidec(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • アサ電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(350)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)

    ワンウェイクラッチ HF形

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA

    シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)

    INA(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ワンウェイクラッチ INA

    シェル形ワンウェイクラッチ

    INA(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
  • シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途一定励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-80~115、VNB-15~40、DMB-20~80、HMC-20~80定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.3
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

    三木プーリ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
  • プーリアイドラー RAモデル 三木プーリ

    プーリアイドラー RAモデル

    三木プーリ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ 200シリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
    仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
  • ワンウェイクラッチ INA

    ワンウェイクラッチ

    INA(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格電圧 DC V【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)

    三木プーリ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
  • エアクラッチ 旭精工

    エアクラッチ

    旭精工
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
    モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
  • 薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー

    薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)

    シンフォニアテクノロジー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 制御機 シンフォニアテクノロジー

    制御機

    シンフォニアテクノロジー
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ

    小倉クラッチ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXW 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    ・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    7,198税込7,918
    1台
    31日以内出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途一定励磁の小形電源装置適合【ブレーキ】VNB-02~08定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1
  • エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
  • 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

    無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
    用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
  • エアブレーキ 旭精工

    エアブレーキ

    旭精工
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
    用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
  • POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー

    POC パウダクラッチ(軸付形)

    シンフォニアテクノロジー
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35)

    ニッセイ
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番35種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型

    ニッセイ
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • エアー式キャリパーブレーキ 旭精工

    エアー式キャリパーブレーキ

    旭精工
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
    ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
  • PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチ

    PHT型パーマヒストルクコントローラ

    小倉クラッチ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
    用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用)

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
    電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整制御方式PWM制御時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
  • ワンウェイクラッチ NSK(日本精工)

    ワンウェイクラッチ

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー

    ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)

    シンフォニアテクノロジー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    ワーナーブレーキ。定格トルク:0.1~100kgm。コイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
    種別摩擦板一体
  • ベベルギアボックス(KB-201) ニッセイ

    ベベルギアボックス(KB-201)

    ニッセイ
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    減速比1枠番20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-32)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-32)両軸型

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
  • DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    32,980税込36,278
    1台
    22日以内出荷
    低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
    用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ/ブレーキユニット特集
おすすめ人気ランキング
減速機・クラッチ・ブレーキ