絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(1,684)
  • マキシンコー(403)
  • 住友重機械工業(282)
  • ニッセイ(197)
  • ナブテスコ(152)
  • 三共製作所(149)
  • シンフォニアテクノロジー(39)
  • 青木精密工業(38)
  • 富士変速機(36)
  • 小倉クラッチ(35)
  • ベルポニー(29)
  • ニデックドライブテクノロジー(24)
  • NSK(日本精工)(23)
  • 椿本チエイン(21)
  • 長谷川鉄工所(14)
  • 旭精工(8)
  • シグマー技研(8)
  • アサ電子工業(8)
  • INA(5)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(77)
  • 1500(6)
  • 1800(87)
  • 2000(57)
  • 2400(1)
  • 2500(35)
  • 3000(74)
  • 3600(8)
  • 4000(40)
  • 4500(1)
  • 5000(42)
  • 6000(36)
  • 7500(1)
  • 8000(35)
  • 9500(1)
  • 10000(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(412)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCLNSK(日本精工)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)ワンウェイクラッチ HF形NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ INAシェル形ワンウェイクラッチINA(11件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INAシェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
モータータイプクラッチ
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)三木プーリ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)三木プーリ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)三木プーリ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBNNSK(日本精工)(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
5,318税込5,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチPHT型パーマヒストルクコントローラ小倉クラッチ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチマイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ小倉クラッチ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) シンフォニアテクノロジーエレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット)シンフォニアテクノロジー
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
定格トルク:0.1~180kgm電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)住友重機械工業
31,980税込35,178
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチSNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌日出荷
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXW 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
ベベルギアボックス(KB-101) ニッセイベベルギアボックス(KB-101)ニッセイ
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
減速比1枠番10RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12 NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12NSK(日本精工)
699税込769
1個
翌日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)18番号【NSK名番】4_FC-12トルク容量(N・m)13.24内径Fw(Φmm)12幅C(mm)16
小型一段ウォーム減速機 マキシンコー小型一段ウォーム減速機マキシンコー
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機種類減速機
エアクラッチ 旭精工エアクラッチ旭精工
43,980税込48,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W60型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W60型マキシンコー(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
ワンウェイクラッチ INAワンウェイクラッチINA(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
制御機 シンフォニアテクノロジー制御機シンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌日出荷
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-8 NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-8NSK(日本精工)
599税込659
1個
翌日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FC-8トルク容量(N・m)4.02内径Fw(Φmm)8幅C(mm)12
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズニデックドライブテクノロジー
52,250税込57,475
1個
当日出荷から98日以内出荷
〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
フランジモータ取付:T3出力軸:キー付き
ウォーム減速機 V 長谷川鉄工所ウォーム減速機 V長谷川鉄工所
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(0.1kw~11kw) 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(0.1kw~11kw)住友重機械工業
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無軸方向軸出し無(中空軸)
エアブレーキ 旭精工エアブレーキ旭精工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K60型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K60型マキシンコー
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチRNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジーTZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)シンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-6 NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-6NSK(日本精工)
599税込659
1個
翌々日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)10番号【NSK名番】4_FC-6トルク容量(N・m)2.45内径Fw(Φmm)6幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-10 NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-10NSK(日本精工)
699税込769
1個
翌々日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)16番号【NSK名番】4_FC-10トルク容量(N・m)5.3内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V) 小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)小倉クラッチ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC24機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ/ブレーキユニット特集
おすすめ人気ランキング
減速機・クラッチ・ブレーキ