FA現場のお役立ち情報
602件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減速機 G3シリーズ(G3KS-28)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3KS-28)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3KS-18)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3KS-18)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3K-32)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3K-32)両軸型

    ニッセイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3K-28)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3K-28)両軸型

    ニッセイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3K-22)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3K-22)両軸型

    ニッセイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3K-18)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3K-18)両軸型

    ニッセイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3FS-18)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3FS-18)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3F-50)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3F-50)両軸型

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3F-40)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3F-40)両軸型

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3F-32)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3F-32)両軸型

    ニッセイ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3F-28)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3F-28)両軸型

    ニッセイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3F-18)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3F-18)両軸型

    ニッセイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3LS-50)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3LS-50)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3LS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3LS-40)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3LS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3LS-32)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3LS-28)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3LS-28)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3LS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3LS-22)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3LS-18)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3LS-18)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-50)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-50)両軸型

    ニッセイ
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型

    ニッセイ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型

    ニッセイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-18)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-18)両軸型

    ニッセイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 電磁ブレーキ 三木プーリ

    電磁ブレーキ

    三木プーリ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    13日以内出荷
    電圧(V)24
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03

    三木プーリ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46最高回転速度(min-1)500
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03

    三木プーリ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピン付寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)79寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03

    三木プーリ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46最高回転速度(min-1)500
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3X-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3X-03

    三木プーリ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3-03

    三木プーリ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピンなし寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
  • CYT形 マイクロ励磁クラッチ 三木プーリ

    CYT形 マイクロ励磁クラッチ

    三木プーリ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    31日以内出荷
    事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
  • CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形) 三木プーリ

    CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形)

    三木プーリ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    51日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
    使用可能温度範囲-10~+40℃寸法m(mm)M4耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH最高回転速度(min-1)1800
  • 458 高機能型無励磁ブレーキ 三木プーリ

    458 高機能型無励磁ブレーキ

    三木プーリ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    13日以内出荷
    制動・保持両用。長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。静かな制動音。独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。トルク調整可能。トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。手動解放可能。制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。防じん用カバー。ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
    用途制動保持両用寸法a(mm)0.2寸法S(mm)23寸法U(mm)13寸法V(mm)8使用可能温度範囲-10~+40℃寸法n(mm)3角度α(°)120耐熱クラスFバックラッシ極小適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T
  • 102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

    102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)

    三木プーリ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
    寸法R(mm)1.6最高回転速度(m/min)500コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法Y1(mm)3.1寸法Y2(mm)8ロータキー溝規格-適合電源装置BES・BEH
  • SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。 ・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。 ・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。 ・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。 ・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。 ・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

減速機・クラッチ・ブレーキ