絞り込み
ブランド
- ニッセイ(197)
- 三木プーリ(155)
- 三共製作所(132)
- シンフォニアテクノロジー(36)
- マキシンコー(23)
- 小倉クラッチ(17)
- 旭精工(8)
- ニデックドライブテクノロジー(8)
- 大崎電業社(6)
- INA(5)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- 椿本チエイン(3)
- Nidec(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 制研化学工業(1)
- アサ電子工業(1)
エコロジープロダクト

DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥32,980~税込¥36,278~1台22日以内出荷低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質鋼
トルクリミッタ(8TC)用軸取付フランジ
三共製作所¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から102日以内出荷8TC用オプション用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥149,800~税込¥164,780~1個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)37.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)-0.7寸法Y(mm)max7.5トルク調整範囲(N・m)遮断:140~400RoHS指令(10物質対応)対応
薄形電磁ブレーキ NB
シンフォニアテクノロジー¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ
一段ウォーム減速機「マキエース」 MALKシリーズ
マキシンコー¥39,100~税込¥43,010~1台15日以内出荷ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!軸の形状出力中実軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ
マキシンコー¥23,980~税込¥26,378~1台15日以内出荷ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズ
マキシンコー¥26,400~税込¥29,040~1台15日以内出荷ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!軸の形状出力中実軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号なし
エアー式キャリパーブレーキ
旭精工¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-8
三木プーリ¥20,980税込¥23,0781個16日以内出荷から23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-10
三木プーリ¥20,980税込¥23,0781個23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)
三木プーリ¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から51日以内出荷三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH最高回転速度(min-1)1800
JEP クラッチ・ブレーキユニット
シンフォニアテクノロジー¥97,980~税込¥107,778~1個翌々日出荷から56日以内出荷ブレーキセルキャブブレーキ定格電圧 DC V(クラッチ、ブレーキ)24クラッチセルキャブクラッチ
101形 励磁クラッチ(フランジ取付)
三木プーリ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から45日以内出荷励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。コイル電圧(V)24(at20℃)
ワンウェイクラッチ
INA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット)
シンフォニアテクノロジー¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷定格トルク:0.1~180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18R)
ニッセイ¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷枠番18出力(kW)0.1種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28L)
ニッセイ¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷枠番28種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22L)
ニッセイ¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷枠番22種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18L)
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側(キー有)変速機タイプその他
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28H)
ニッセイ¥74,980~税込¥82,478~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側(キー無)変速機タイプその他
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22H)
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側(キー無)変速機タイプその他
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18H)
ニッセイ¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側(キー無)変速機タイプその他
減速機 H2シリーズ(H2L-40R)両軸型
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ)
三木プーリ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から12日以内出荷定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。適合無励磁ブレーキ出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用環境-15~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間RoHS指令(10物質対応)対応