富士ブレーキローラ富士製作所7日以内出荷
ブレーキローラーは、フローラック、グラビティコンベヤシステムの搬送スピードを制御するローラーです。
ブレーキ効果は、コンベヤ上の荷重と搬送スピードに比例します。
搬送スピードを滑らかにコントロールします。
もちろん動力不要でメンテナンスフリーです。
質量(kg)(搬送物質量)25~800質量(g)923速度(進入速度)18m/分以下
オムニホイール(重荷重用)富士製作所30日以内出荷
ホイルの動きにて360℃の搬送可能です。本体の回転と円周上の樽型ローラ(バレル)の回転(左右の動き)とのコンビネーションによって多方向への動きが得られます。樽型ローラ(バレル)は樹脂を採用しており搬送物も傷付けづらいです。
トラスコ品番523-6051材質本体フレーム:アルミダイキャスト、バレル:ナイロンタイプフリー用耐荷重(kg)100主軸外径(Φmm)8外径(mm)122
オムニホイール富士製作所30日以内出荷
首振りの動きがなく、ホイール自体の動きのみで全方向(360°)移動可能であり始動抵抗も軽く操作性も容易。
軸径(Φmm)【主軸】8幅(mm)96摘要フリー用内径(Φmm)8耐荷重(kg)120外径(Φmm)125車輪全方向(360°)移動型車輪コードコード番号:368-4288アズワン品番67-5537-41
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります