モーターローラーΦ42.7 200V級KYOWA(協和製作所)21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
モーターローラーΦ38 200V級KYOWA(協和製作所)20日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラ径(Φmm)38外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ57 200V級KYOWA(協和製作所)21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
モーターローラーΦ42.7 200V級KYOWA(協和製作所)20日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ肉厚(mm)1.35ローラ径(Φmm)42.7外径(mm)42.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ60.5 200V級KYOWA(協和製作所)21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ38 200V級KYOWA(協和製作所)21日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります