絞り込み
ブランド
- AGENT(20)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- RS PRO(100)
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- イマオコーポレーション(18)
- エスコ(30)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- ハーフェレ(171)
- ホシモト(112)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- 旭産業(点検窓)(111)
- 栃木屋(189)
- 椿本バルクシステム(51)
- 美和ロック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラッチ錠 265-96型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。仕様同番(No.1333)材質亜鉛合金質量(g)274
マルチリフト 接合金具 ML-AS
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。用途半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など付属品六角穴付ボルトM6×14(4本)六角穴付ボルトM6×25(4本)材質アルミ合金質量(g)150種類電動昇降アクセサリー仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック M82型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)付属品ストライクプレート材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼質量(kg)9.3使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)4.2電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])7938[810]RoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック M62型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3電流(mA)250/125吸着力(N[kgf])5341[545]
マグナロック IFコントローラー MG-IF1000
LAMP(スガツネ工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。材質ABS樹脂色ライトグレー質量(g)800使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)
テンキーパッドコントローラー DK-26SS
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm材質(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼質量(g)600使用温度範囲(℃)-30~70(キーパッド部)0~70(制御部)電圧(V)ACまたはDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76仕上(キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)5A
タッチセンサーバー TSB-3CLM
LAMP(スガツネ工業)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。用途室内用材質アルミ合金/ポリアミド質量(g)2800使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)仕上シルバーアルマイト処理/ブラック電流(mA)40(待機時)、25(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)2A
タッチスイッチ SP-1
LAMP(スガツネ工業)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷プレート状の室内用タッチスイッチです。触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。用途室内用材質アルミ合金/ポリアミド質量(g)300使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)仕上シルバーアルマイト処理/ブラック電流(mA)40(待機時)、25(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)2A
スリムリフト SL型用 ベース SL-BP
LAMP(スガツネ工業)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。種類電動昇降アクセサリー
スペーサー 5830-SP
LAMP(スガツネ工業)¥97税込¥1071個3日以内出荷扉の厚さとシリンダー長さとの調整用に使用します。B寸法を多くとりたい場合に使用します。(必要に応じ重ねます。)材質ABS樹脂厚さ(mm)2色ホワイト
ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロック M32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。用途マグナロックM32型/M62型/M82型専用付属品ストライクプレート仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施)仕上素地/光沢クロメート処理/ホワイト材料ステンレス鋼/鋼/プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製房掛 KB-F-75
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)種類標準奥行(mm)27仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製房掛 KB-F-70
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準奥行(mm)29.5仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック):ステンレス鋼(SUS304)付加機能なし材質(受座)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)仕様大型防止掛材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)500種類帽子掛奥行(mm)105取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)(帽子掛部)196[20](フック部)372.4[38]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット AS-PTB
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴あり仕様専用です。仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm(縦型仕様)、300~900 mm(横型仕様)、600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様)、100~1200 mm(横型仕様)、100~1200 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:330 mm以上(縦型仕様)、330 mm以上(横型仕様)、330 mm以上(横型仕様【両開き】)材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下
シリンダーロック クォーターターン
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など適合板厚(mm)8以下
かぶせ扉用受座 MKL-B
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。付属品キーインセット扉用受座十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ガラ研磨
オールロック用剣先ピン ALS-KP
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個3日以内出荷施錠状態が一目でわかる表示器付です(解錠時/青、施錠時/赤)。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により引き出しの深さは自由です。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
オールロック用ロックピン ALS-LP
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個3日以内出荷1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質亜鉛合金仕上有色クロメート処理
オールロック用ガイドプレート ALS-GP
LAMP(スガツネ工業)¥93税込¥1021個3日以内出荷1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用ハウジング
LAMP(スガツネ工業)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。材質ポリアミド色ブラック適合板厚(mm)8以下
インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個3日以内出荷から4日以内出荷ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。材質ポリアミド色ブラック適合板厚(mm)8以下
マイクロスイッチ付キーロック
栃木屋¥6,698税込¥7,3681個14日以内出荷電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)136消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじキー番号K01~K20
PKロック
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から14日以内出荷ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)用途産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等
FKマイロック
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個14日以内出荷各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)用途情報端末機・制御装置・OA機器材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒)キー番号357RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルジョイント金具
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。仕様スナップイン材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)適合板厚(mm)0.7~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。仕様スナップイン材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)適合板厚(mm)3.7~4.2RoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(TF-1型)
栃木屋¥639税込¥7031個14日以内出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)23.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(S-2型)
栃木屋¥759税込¥8351個14日以内出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)18材質/処理(軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(NA-2型)
栃木屋¥999税込¥1,0991個14日以内出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)31.5材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(標準型)
栃木屋¥589税込¥6481個14日以内出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)20.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック
栃木屋¥929税込¥1,0221個当日出荷六角レンチで操作する簡易錠です。用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応