絞り込み
ブランド
- AGENT(20)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- RS PRO(100)
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- イマオコーポレーション(18)
- エスコ(30)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- ハーフェレ(171)
- ホシモト(112)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- 旭産業(点検窓)(111)
- 栃木屋(189)
- 椿本バルクシステム(51)
- 美和ロック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 マスターキー(マスターキーシステムMK2用)
ハーフェレ¥2,488税込¥2,7371個6日以内出荷ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、HSシステム用種別マスターキー(MS1 MK)材質洋白仕上ニューシルバー色
サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 リムーバルキー(個別施錠 マスターキーシステム )
ハーフェレ¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ディンプルシリンダー錠取り出し用用途個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ティンプルシリンダー錠取り出し用適合MK1 用仕上ニューシルバー色
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 マスターキー
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、用途サイモロックケースに使用。仕様鍵番号:MK 4タイプマスターキーシステムMK4用仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付
ハーフェレ¥799税込¥8791個6日以内出荷簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用用途サイモロックケースに使用。仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0001、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個折りたたみキー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
ラッチボトルリムロック B/S D25mm アングル受座
ハーフェレ¥209税込¥2301個6日以内出荷ラッチボルトリムロック用の受け座です。用途家具用ロック材質スチール寸法(mm)42×25×10取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ
受金具 ガラス厚12mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)12仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
連動安全装置用角棒(全長1270)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷材質ステンレス鋼質量(g)1930寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)1270寸法P(mm)1256タキゲンコード60687
キースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,442~税込¥4,886~1個6日以内出荷ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。用途制御機器・計測器・セキュリティ機器付属品キー2本仕様鍵番号:TAK80材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698税込¥5,1681個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色シルバー質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色黒質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック色シルバー質量(g)57寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト色黒質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト色シルバー質量(g)20寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色黒寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色シルバー寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、片側/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498~税込¥4,948~1個18日以内出荷材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)色黒寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ソムリフト
大阪タイユー¥259,800税込¥285,7801個30日以内出荷昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。 垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。 重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。 省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。 加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー全幅(mm)200最低高さ(mm)300シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3
取り外し工具 292-0306.80
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅25 mmおよび30 mm対応です。材質ステンレス鋼種類工具仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応