43ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,915件中 1,681~1,720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップイン クォーターターン 栃木屋

    クリップイン クォーターターン

    栃木屋
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    オールプラスチック製で軽量です。
    材質PA質量(g)21.6表面処理黒色
  • クサリ取付金具 栃木屋

    クサリ取付金具

    栃木屋
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。
    用途OA機器・家電・医療機器等材質SS400、C3604、C2680質量(g)8部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド表面処理Cr許容荷重(N[kgf])39.2[4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン ハウジング(ナット付き) 栃木屋

    クォーターターン ハウジング(ナット付き)

    栃木屋
    ¥399~税込¥439~
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン インサート 栃木屋

    クォーターターン インサート

    栃木屋
    ¥369~税込¥406~
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カトルロック 栃木屋

    カトルロック

    栃木屋
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    プッシュ操作だけでロック・ロック解除ができます。
    用途計測機器・分電盤等材質C2801、SWP質量(g)21部品名称レバー、ベース、スプリング、ラッチ表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールロック 栃木屋

    オールロック

    栃木屋
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    リターン機構つきです。
    用途筺体・卓等仕様施錠はキーなしで行えます。解錠は、AB間もしくはAD間のいずれでも可能です。キーの抜き差しはA点のみです(1点抜き)。材質C3604、SUS304、C3713質量(g)100.4部品名称ロック、ラッチ、スプリング、キー表面処理Cr、Niキー番号No.128RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケーター 栃木屋

    インジケーター

    栃木屋
    ¥809税込¥890
    1個
    4日以内出荷
    錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS質量(g)23部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート(インサート形状選択) 栃木屋

    インサート(インサート形状選択)

    栃木屋
    ¥239~税込¥263~
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • イタズラ防止簡易ロック 栃木屋

    イタズラ防止簡易ロック

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    4日以内出荷
    操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
    用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター 栃木屋

    アダプター

    栃木屋
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC質量(g)20表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常時用電源アダプター ジョー・プリンス竹下

    非常時用電源アダプター

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    17日以内出荷
    L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。 バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。 別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。
    質量(g)5
  • 鋼製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下

    鋼製扉用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷
    L-324(キーレスロックシステム)を鋼製扉に取り付けるための裏板です。
    用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー質量(g)144取付板厚(mm)~12
  • 電子キー(スプーン型) ジョー・プリンス竹下

    電子キー(スプーン型)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
    L-324(キーレスロックシステム)用の電子キーです。 L-332(キーレスロックシステム)用の電子キーとしても使用できます。
    質量(g)5
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ ローラーキャッチ式 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ ローラーキャッチ式

    椿本バルクシステム
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    18日以内出荷から23日以内出荷
    質量(kg)12
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ ローラーキャッチ式 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ ローラーキャッチ式

    椿本バルクシステム
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    18日以内出荷から23日以内出荷
    質量(kg)13.4
  • ワンタッチ窓(透明窓付) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓(透明窓付)

    椿本バルクシステム
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    33日以内出荷
    質量(kg)11シリーズPシリーズレバー数2
  • ワンタッチ窓(基本タイプ) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓(基本タイプ)

    椿本バルクシステム
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    33日以内出荷
    質量(kg)11シリーズPシリーズレバー数2
  • 配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ケーブルをクランプに固定できます。
    トラスコ品番786-7379材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ質量(g)23
  • キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下

    キーレスロックシステム

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・木製扉対応です。 ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。 ・3レベルによるキー管理が可能です。 ・乾電池方式で配線工事不要です。 ・暗証番号設定:1~9桁 ・4種類の作動モードがあります。 ・4種類のアラーム機能があります。 ・低電圧警告、非常時外部電源があります。 ・非常解錠キー(電子キー)で解錠できます。 ・非常時マスターコードで解錠可能です。
    用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
  • 樹脂製スライドロック ホシモト

    樹脂製スライドロック

    ホシモト
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質(本体)ポリアミド(PA6)質量(g)22材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(回転軸)ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC ダイヤルロック ジョー・プリンス竹下

    PC ダイヤルロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。 ダイヤル式なので鍵紛失の恐れがありません。 暗証番号は自由に変更できます。
    用途パソコン、OA 機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー仕上ニッケルメッキ仕上+PVC コート
  • 異方性ゴム磁石 MGO 下西製作所

    異方性ゴム磁石 MGO

    下西製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様粘着剤付きタイプ異方性マグネット
  • リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業)

    リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など主材質ポリカーボネート(PC)
  • ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
    材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアー種類その他
  • マグネット付センターシール 8850型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付センターシール 8850型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明
  • ベルトリールパーティションパンフレットホルダー AP-BRP17型 LAMP(スガツネ工業)

    ベルトリールパーティションパンフレットホルダー AP-BRP17型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーになります。A4サイズと、A43つ折りサイズがあります。
    付属品六角棒スパナ呼2.5仕上(本体)透明、(ホルダー部)サテン仕上/ダークグレー
  • 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
  • デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック ZL-3401型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし
  • ステンレス鋼製フック ZL-2105 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック ZL-2105

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316)種類標準奥行(mm)34.7仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック ZL-2104型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
    付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし
  • シリコンシール材 MFS型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコンシール材 MFS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    キャビネットとガラス扉のすき間や、ガラス扉同士のすき間をふさぐ、専用設計の硬化シリコーンシールです。高い気密性を保持し、シリコーンの弾性は永続的です。MFS-Bはガラス扉同士のすき間解消に最適です。
    用途大型ショーケース用種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ工業)

    シューシャインペーパーフック SSF-10型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30種類標準奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58吊下荷重N(kgf)58(5.8)
  • ケーブルガイド 214-0110-51 LAMP(スガツネ工業)

    ケーブルガイド 214-0110-51

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの曲がりすぎによる折れを防ぎます。ケーブルマネージャー専用のワンタッチ取付ガイドです。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張コントロールユニット XL-EEU LAMP(スガツネ工業)

    拡張コントロールユニット XL-EEU

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    一度に制御するロックユニットの数を増やす場合に使用します。付属の接続コードで、コントロールユニットと連結して使用します。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
    付属品接続コード(長さ2000 mm)面付用スペーサーパイプ十字穴付皿タッピンねじ4×12十字穴付皿タッピンねじ4×30材質ABS樹脂色ブラック
  • EXCELOCK引出用受座 XL-ESD LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK引出用受座 XL-ESD

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    引き出し用受座です。スライドレールと併用して使用できます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
  • EXCELOCKコントロールユニット XL-ECU LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKコントロールユニット XL-ECU

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷
    アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニットです。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
  • EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂色ブラック最高高さ(mm)(扉)1200仕上素地最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500
  • EXCELOCKキー XL-EKU LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKキー XL-EKU

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。
    材質ABS樹脂色ブラック
扉部品