9ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,244件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引手付シリンダー交換カムロック 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック 1.2~1.6mm扉用

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 295 ハイドロック BEST(ベスト)[金物]

    295 ハイドロック

    BEST(ベスト)[金物]
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、ステンレス。 板ばねプッシャー:ステンレス。付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り。 ・同一キー可能。仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用。 ・枠柱に取付ます。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
  • 295H ハイドハンドル BEST(ベスト)[金物]

    295H ハイドハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    材質:PA樹脂。扉厚:25~40mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×10mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・ハンドルを引出す事により扉が押し出されます。 ・取付が簡単です。 ・扉の側面、下面のどちらにも取付けられます。仕様:左右勝手兼用。 :扉に取付けます。
    用途電気・ガスメーター等の扉付属品トラス小ネジM4×10mm材質PA樹脂適合扉厚(mm)25~40
  • カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY 美和ロック

    カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY

    美和ロック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    現在お使いのキーにChecKEYを取り付けるだけでご使用可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEYはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。
    用途住宅玄関等。付属品キーリング(Φ19)、シール(カラー識別用/施錠・解錠用)、アダプタセットトラスコ品番449-7376材質ポリカーボネート対応【装着可能キー】PR、PS、U9、UR
  • FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) 標準 旭産業(点検窓)

    FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) 標準

    旭産業(点検窓)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 耐食 旭産業(点検窓)

    FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 耐食

    旭産業(点検窓)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ) ジョー・プリンス竹下

    シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
    用途受付カウンダー、引き違い戸付属品M3皿小ネジ3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能取替握玉(空錠) 大黒製作所

    万能取替握玉(空錠)

    大黒製作所
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。
    用途事務所、工場内ドア。付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5836材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
  • 万能取替握玉(表示錠) 大黒製作所

    万能取替握玉(表示錠)

    大黒製作所
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。
    用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5840材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
  • 細框ドア対応取替錠(表示錠) 大黒製作所

    細框ドア対応取替錠(表示錠)

    大黒製作所
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
    用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5837材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44・50
  • オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,275税込4,703
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
  • ディンプルロック 胴長 同一 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック 胴長 同一

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から26日以内出荷
    ・1点抜けの同一鍵です。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途木製家具、建具、点検口付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)タイプ同一仕上クロームメッキ+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.N800
  • キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-388

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,267税込5,794
    1個
    6日以内出荷
    C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
  • (150061067)NAL-Bナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150061067)NAL-Bナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    解錠時に鍵は抜けません。
    用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。付属品鍵2本トラスコ品番355-8312材質本体:黄銅、鍵:鋼シルバー色シリンダー径(Φmm)19取付板厚(mm)10以下キー番号別番RoHS指令(10物質対応)対応
  • (150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
    用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
  • ハンドル(黒) 栃木屋

    ハンドル(黒)

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷
    樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
    用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途宅配ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルシリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルシリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下
    4,098税込4,508
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ・鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途鋼製家具、鋼製建具の引き違い戸付属品鍵2本材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ操作方法【施錠】シリンダーを押すだけで施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 ハーフェレ

    サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    22日以内出荷
    吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
    用途吊り金具仕様下穴取付用、だるま穴付材質プラスチック仕上
  • オートマティックドアキャッチ ネジ止め ハーフェレ

    オートマティックドアキャッチ ネジ止め

    ハーフェレ
    618税込680
    1個
    8日以内出荷
    クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
    用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • L型受座 ネジ止め ハーフェレ

    L型受座 ネジ止め

    ハーフェレ
    62税込68
    1個
    8日以内出荷
    ロックシステム用アクセサリー、
    用途家具用ロック材質スチール寸法(mm)40×13×12取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ
  • プッシュボタン ハーフェレ

    プッシュボタン

    ハーフェレ
    139税込153
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、クレモンロックまたはリムロック用
    用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚:13-19mm 用取付ネジ止め
  • ロゼット プッシュロック用 板厚 19mm 用 ハーフェレ

    ロゼット プッシュロック用 板厚 19mm 用

    ハーフェレ
    339税込373
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    扉の板厚に適したものを選択することによって、施錠時にプッシュボタンがピッタリ納まります、クレモンロックまたはリムロック用
    用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚 19mm 用
  • デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用 ハーフェレ

    デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用

    ハーフェレ
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用
    用途小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロック仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなしセット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア取付ネジ止めバックセット(mm)25
  • ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付 ハーフェレ

    ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
    用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 個材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
  • ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー

    ハーフェレ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    MK3用のシリンダーを全て開錠、
    仕様鍵番号:MK 3適合マスターキーシステム MK3用材質スチール仕上ニッケルメッキ
  • ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー

    ハーフェレ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    MK1用のシリンダーを全て開錠、
    仕様鍵番号:MK 1適合マスターキーシステム MK1用材質スチール仕上ニッケルメッキ
  • セントラルロータリーロック シングルプレートタイプ ハーフェレ

    セントラルロータリーロック シングルプレートタイプ

    ハーフェレ
    449税込494
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
    用途オフィス家具の引出し仕様回転方向:180°、シングル固定プレート付材質亜鉛合金取付キャビネット前面の取付奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキ
  • 引戸用プッシュロック ハーフェレ

    引戸用プッシュロック

    ハーフェレ
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
    用途家具の木製引戸用仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)仕上ニッケルメッキ
  • カムロック アクセサリー クランクカム ハーフェレ

    カムロック アクセサリー クランクカム

    ハーフェレ
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    スペア部品、
    用途サイモカムロック用材質スチール長さ(mm)45仕上亜鉛メッキ
  • ローラーシャッターロック B/S D22mm ハーフェレ

    ローラーシャッターロック B/S D22mm

    ハーフェレ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
    用途ローラーシャッターの施錠材質ニッケルメッキ取付埋め込んでネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
  • バーリングナット ホシモト

    バーリングナット

    ホシモト
    32税込35
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    締結する際の接地面積が大きく六角ナットよりも安定した固定が可能です。
    材質質量(g)7.6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製止め金 ホシモト

    SUS製止め金

    ホシモト
    189税込208
    1個
    9日以内出荷
    両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製止め金 ホシモト

    鉄製止め金

    ホシモト
    80税込88
    1個
    9日以内出荷
    両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製止め金 ホシモト

    SUS製止め金

    ホシモト
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製止め金 ホシモト

    鉄製止め金

    ホシモト
    72税込79
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐回路接続銅帯 ホシモト

    分岐回路接続銅帯

    ホシモト
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐回路接続銅帯 ホシモト

    分岐回路接続銅帯

    ホシモト
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐回路接続銅帯 ホシモト

    分岐回路接続銅帯

    ホシモト
    159税込175
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品