8ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,243件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用 AGENT

    LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用

    AGENT
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6374材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)740タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • 順位調整器 ジョー・プリンス竹下

    順位調整器

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。 左右兼用型です。左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。
    仕様100mm材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)276仕上亜鉛メッキクロメート処理コード(ナンバー)1065810201RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 脚端(ミニタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(ミニタイプ) FF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
    材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
  • モーメンタリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    モーメンタリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠
  • カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックTVC

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,893税込¥3,182
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
    用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TVC230
  • 止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2点締め用の止め金です。
    用途ハンドルの止め金表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rピン アキュレイト

    Rピン

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(T型) 栃木屋

    隅金具(T型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)15表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチストッパー 栃木屋

    レンチストッパー

    栃木屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線 栃木屋

    リード線

    栃木屋
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ホルダー 栃木屋

    プリント基板用ホルダー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥16~税込¥18~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリント基板をワンタッチで固定できます。
    用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック クォーターターン ハウジング 栃木屋

    プラスチック クォーターターン ハウジング

    栃木屋
    ¥269~税込¥296~
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルロック 栃木屋

    パネルロック

    栃木屋
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器材質C3713、ZDC、SPCC、S質量(g)76.2部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ表面処理Ni、Cr、3価クロメートキー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応
  • トチロック 栃木屋

    トチロック

    栃木屋
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
    用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)材質A6063、PA、SUS304、POM質量(g)96.8使用温度範囲(℃)0~60部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール表面処理アルマイト(白色)、黒色RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000回
  • タンシ 栃木屋

    タンシ

    栃木屋
    ¥35~税込¥39~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    装飾性のある軽荷重用のクサリです。
  • ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋

    ステンレスシールビス(ナベ)

    栃木屋
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが水漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ3型(リターン装置付) 栃木屋

    キースイッチ3型(リターン装置付)

    栃木屋
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
    用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
  • キースイッチ 栃木屋

    キースイッチ

    栃木屋
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
    用途計測機器・OA機器等材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C質量(g)99.8形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間表面処理Ni、Cr、3価クロメート使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.E6431絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
  • マグネットプレート 下西製作所

    マグネットプレート

    下西製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
    用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。幅(mm)80高さ(mm)24質量(g)980全長(m)175吸引能力六角ナット(M5)約45mm表面磁束密度(mT)最大90
  • ラプコンドアダンパー用調節治具 LDD-V-JIG型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用調節治具 LDD-V-JIG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    LDD-V型の受座の位置調整に使用します。
    材質ABS樹脂色オレンジ種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック MC725型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
    質量(g)15
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)1000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 DIS-022R-D LAMP(スガツネ工業)

    シリンダー錠 DIS-022R-D

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
    仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
  • 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓)

    点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン

    旭産業(点検窓)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • AKロック 栃木屋

    AKロック

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
  • MWL・WGL キー イマオコーポレーション

    MWL・WGL キー

    イマオコーポレーション
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)

    椿本バルクシステム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
  • 脚端ベース AS-AJ型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端ベース AS-AJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • ドローイングポケット 231型 LAMP(スガツネ工業)

    ドローイングポケット 231型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    取扱説明書などを収納するポケットです。高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せます。ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全です。粘着テープ付きです。
    仕様接着テープ付材質ポリスチレン(耐衝撃グレード)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー 6810-SP LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー 6810-SP

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥92税込¥101
    1個
    3日以内出荷
    両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)材質ABS樹脂厚さ(mm)2色ホワイト質量(g)4.5
  • オールロック用ガイド ALS-G LAMP(スガツネ工業)

    オールロック用ガイド ALS-G

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
    付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
  • マイクロスイッチ付カムロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付カムロック

    栃木屋
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
  • 止め金具 栃木屋

    止め金具

    栃木屋
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • ストップ式ラッチロック 栃木屋

    ストップ式ラッチロック

    栃木屋
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易扉止めストッパー 栃木屋

    簡易扉止めストッパー

    栃木屋
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
    用途計測機器・分電器等仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチロック セット品 栃木屋

    レンチロック セット品

    栃木屋
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンジキー 栃木屋

    チェンジキー

    栃木屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
    用途チェンジロックTL-350用キー色グレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
扉部品