絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- RS PRO(841)
- エスコ(307)
- イマオコーポレーション(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- TAKIGEN(タキゲン)(167)
- LAMP(スガツネ工業)(140)
- 三木プーリ(129)
- ナベヤ(118)
- コノエ(98)
- 倉敷化工(83)
- 栃木屋(73)
- ジョー・プリンス竹下(63)
- TOZEN(トーゼン)(41)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- 光(31)
- ダイワアドテック(31)
- WAKI(和気産業)(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- ブランドをもっと見る

S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ
コノエ¥989~税込¥1,088~1個6日以内出荷から8日以内出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ
コノエ¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
S-X標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ
コノエ¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷から8日以内出荷ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ
コノエ¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ
コノエ¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ
コノエ¥919~税込¥1,011~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト M12x100
コノエ¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:220.3gアズワン品番65-6076-91
膜付グロメット
NITTOKU¥7,800税込¥8,5801袋(40g×10個)7日以内出荷設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です用途設備架台等の配線ケーブル保護仕様使用板厚範囲(mm):10~材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒種類グロメット硬度70°周囲温度(℃)~70RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材(UL94V-0適合)樹脂RoHS指令(10物質対応)
アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)
エスコ¥805~税込¥886~1個翌日出荷マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
防振ゴム(低反発)
エスコ¥2,300税込¥2,5301枚(4枚)翌々日出荷低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。用途ドラム式洗濯機等に。材質ブチル系ゴム寸法(mm)91×91×13入数(枚)4耐荷重(kg)120~150
コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製
コノエ¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷標準タイプのアジャストボルトです。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。トラスコ品番200-0884材質SUS304ねじ長さ(mm)200全高(mm)228許容荷重(daN[kgf])2255[2300]ねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)60
フィックスドダンパー
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
両面スジ入りゴム
光¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。カットサイズなので、使用場所が広がります。用途防振、防音に。トラスコ品番249-2744材質天然ゴム(NR)長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)10色黒RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機用ゴムパッド
光¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10色黒使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19
滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,098~税込¥1,208~1台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
ソレノイドラッチ
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート消費電力(W)5定格電圧(V)DC24(連続定格)温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁階級A種絶縁定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板クリップ
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781セット(20個)21日以内出荷幕板を取り付けする際のパーツです。用途家具の高さ調整材質プラスチック取付ネジ止め用
プリンスアジャスター下穴に取付
ハーフェレ¥949~税込¥1,044~1個6日以内出荷から8日以内出荷家具用のアジャスターです。用途家具の高さ調整材質亜鉛合金取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付仕上素地調整機能+25mm耐荷重(kg/個)約300
40角用 ナットプレート
エスコ¥695税込¥7651個6日以内出荷Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
30角用 ナットプレート
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
吊形防振ゴムRF型
ジョー・プリンス竹下¥669~税込¥736~1個12日以内出荷配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上黒RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
簡易調整機能付きアジャスター FRB型
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881セット4日以内出荷テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。用途飲食店、オフィス、公共施設付属品ワッシャー幅(mm)6(調整)質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40
ゴムストッパー KI型
ジョー・プリンス竹下¥539~税込¥593~1個当日出荷から14日以内出荷ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥279~税込¥307~1個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ステンレスアジャスト脚
ジョー・プリンス竹下¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷RoHS対応品です。用途科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
重量用レベルボルト(ベアリング装着)
ジョー・プリンス竹下¥4,798~税込¥5,278~1個9日以内出荷太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。用途産業機器、設備材質一般構造用圧延鋼材(SWRCH)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
SジョイントI型
アラオ¥9,998~税込¥10,998~1箱(20個)当日出荷パイプΦ31.8専用ジョイント。(パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm 5/32インチ)で固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
ソフトシリコン防振ゴム QKA型
ジョー・プリンス竹下¥2,988~税込¥3,287~1個6日以内出荷制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振