22ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
3,128件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
  • M12/30mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12/30mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-147形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)883支持荷重(N)(下方向)2060材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)適合用途防振
  • M8/65x40x27mm  アジャストベース受金 エスコ

    M8/65x40x27mm アジャストベース受金

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-64
  • M8/50x35x35mm  アジャストベース受金 エスコ

    M8/50x35x35mm アジャストベース受金

    エスコ
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-62
  • 3/8" アジャストベース受金 エスコ

    3/8" アジャストベース受金

    エスコ
    ¥195税込¥215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-53
  • M8x 73mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x 73mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA949HA-35材質スチール
  • M20x100mm/60mm/700kg アジャストベース(ステンレス製) エスコ

    M20x100mm/60mm/700kg アジャストベース(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,460税込¥6,006
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949H-55材質ステンレス
  • M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949H-41材質スチール
  • M20x200mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M20x200mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949GY-525
  • M16x180mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x180mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949GY-516
  • M16x100mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x100mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949GY-513
  • M12x120mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949GY-504
  • M12x 75mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x 75mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    17日以内出荷
    エスコ品番EA949GY-502
  • M12x150mm アジャスターボルト エスコ

    M12x150mm アジャスターボルト

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-106
  • M12x75mm アジャスターボルト(耐震用) エスコ

    M12x75mm アジャスターボルト(耐震用)

    エスコ
    ¥8,970税込¥9,867
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA949GW-15
  • M12 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール) エスコ

    M12 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GV-212材質スチール
  • 防塵ゴム(丸型) 栃木屋

    防塵ゴム(丸型)

    栃木屋
    ¥259~税込¥285~
    1本(1m)
    7日以内出荷から12日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。 ※納期については、ご相談ください。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット(N-7) 栃木屋

    プラフット(N-7)

    栃木屋
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット(N-11) 栃木屋

    プラフット(N-11)

    栃木屋
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット(N-10) 栃木屋

    プラフット(N-10)

    栃木屋
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパート(23A) 栃木屋

    プラパート(23A)

    栃木屋
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    木工用としてもご利用いただけます。
    用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)33部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット付パッキングキャスター 栃木屋

    アジャスターフット付パッキングキャスター

    栃木屋
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント小型

    ナベヤ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
    形状丸形色(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502-P型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質(本体)鋼質量(g)30材質(ねじ部)鋼ねじ径MM8ねじ長さL1(mm)54耐荷重(N)2744
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色黒ゴム硬度硬度ショア:A55±5
  • ラバー空気ばね FAEBI ナベヤ

    ラバー空気ばね FAEBI

    ナベヤ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
    材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ

    レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

    ナベヤ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
    付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ) TRUSCO

    アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ)

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)ねじ寸法(mm)M12×1.75許容荷重(N)13720台座径(Φmm)60
  • KACP レベルアジャスター用クランププレート イマオコーポレーション

    KACP レベルアジャスター用クランププレート

    イマオコーポレーション
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SS400RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルダンパーEX 小型冷蔵庫用 八幡ねじ

    セルダンパーEX 小型冷蔵庫用

    八幡ねじ
    ¥5,498税込¥6,048
    1パック(16個)
    翌々日出荷
    敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
    用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ小型冷蔵庫用
  • レベリングブロック用ベースプレート ナベヤ

    レベリングブロック用ベースプレート

    ナベヤ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    8日以内出荷
    レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックL型 ナベヤ

    レベリングブロックL型

    ナベヤ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷
    総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
    許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
  • レベリングブロックM型 ナベヤ

    レベリングブロックM型

    ナベヤ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
    ねじの呼びM16寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ) ナベヤ

    レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)

    ナベヤ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
    材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベル調整用球面ナット ナベヤ

    レベル調整用球面ナット

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    3日以内出荷
    球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)2°
  • レベルジャッキ ナベヤ

    レベルジャッキ

    ナベヤ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
    本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。
    耐荷重(kN)100RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(Nm)750
  • フットジャッキFPJ型 ナベヤ

    フットジャッキFPJ型

    ナベヤ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFAK型 ナベヤ

    フットジャッキFAK型

    ナベヤ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトにより固定できます。
  • フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJK型(固定タイプ)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷
    末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
    耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器