25ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
3,128件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 脚端(2ピースCタイプ)FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(2ピースCタイプ)FF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥36~税込¥40~
    1個
    4日以内出荷
    ピンを押し広げるだけで固定できるので、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
  • 防振パッド シロディン ナベヤ

    防振パッド シロディン

    ナベヤ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷
    連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
  • 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振フットホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振パッド。・FH-P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH-D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH-M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質フットホルダ:FC200 / 防振材:発泡ポリウレタン表面処理フットホルダ:塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様 ナベヤ

    ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様

    ナベヤ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    32日以内出荷
    軽量装置の振動対策が可能。ばねと防振材を使用したハイブリッド構造のため、低い周波数から効率よく低減し、軽量の装置での使用でも高い減衰効果が得られます。設置互換性が高く、取り換えが容易。同一形状のため、搭載装置の荷重が変わっても製品を取り替えるだけですぐに使用できます。また搭載装置が偏荷重であっても、製品それぞれの許容荷重域を組み合わせることで減衰効果を発揮します。長期での使用が可能。金具の取り付けに接着剤を使用しないため、経年劣化や温度・湿度の影響を受けることなく長期でご使用いただけます。機器の転倒・落下リスクを大幅に低減。転倒防止機能により振動や衝撃、急な荷重変動があってもストッパーにより保持します。予期せぬ転倒を防ぎ安全性が向上します。用途に合わせた表面処理の選択が可能。1三価クロメートめっき。めっき処理により錆対策を施しております。幅広い装置、環境でご使用いただけます。2無電解ニッケルめっき。耐食性に加え、均一かつ薄い膜厚で耐摩耗性にも優れており、擦れによる微細な金属粉の発生を抑えられます。クリーン度が求められる電子部品製造ライン等異物混入リスクの低減に貢献します
    仕様撓み量:1.5-4.5材質ストッパ:SPHC、ボルト:S20C、ナット・ワッシャー・ばね:SUS、防振材:防振パッド質量(g)80寸法H(mm)24.8寸法A(mm)31.3寸法F(mm)2.3寸法D(mm)32.1寸法E(mm)20.4表面処理ストッパ:無電解ニッケルメッキ・ボルト:無電解ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)80.2寸法I(mm)27.7寸法G(mm)M6固有振動数(Hz)(鉛直)8RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)16~
  • 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ

    防振フットホルダ 防振プレート

    ナベヤ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています [防振材の特長。防振プレート。・FH-B:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。※「B」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
    材質フットホルダ:FC200 / 防振材:NBR表面処理フットホルダ:塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド シロディン ナベヤ

    防振パッド シロディン

    ナベヤ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷
    連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
  • ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 三価クロメートめっき仕様 ナベヤ

    ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 三価クロメートめっき仕様

    ナベヤ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    32日以内出荷
    軽量装置の振動対策が可能。ばねと防振材を使用したハイブリッド構造のため、低い周波数から効率よく低減し、軽量の装置での使用でも高い減衰効果が得られます。設置互換性が高く、取り換えが容易。同一形状のため、搭載装置の荷重が変わっても製品を取り替えるだけですぐに使用できます。また搭載装置が偏荷重であっても、製品それぞれの許容荷重域を組み合わせることで減衰効果を発揮します。長期での使用が可能。金具の取り付けに接着剤を使用しないため、経年劣化や温度・湿度の影響を受けることなく長期でご使用いただけます。機器の転倒・落下リスクを大幅に低減。転倒防止機能により振動や衝撃、急な荷重変動があってもストッパーにより保持します。予期せぬ転倒を防ぎ安全性が向上します。用途に合わせた表面処理の選択が可能。1三価クロメートめっき。めっき処理により錆対策を施しております。幅広い装置、環境でご使用いただけます。2無電解ニッケルめっき。耐食性に加え、均一かつ薄い膜厚で耐摩耗性にも優れており、擦れによる微細な金属粉の発生を抑えられます。クリーン度が求められる電子部品製造ライン等異物混入リスクの低減に貢献します
    材質【ストッパー】SPHC(熱間圧延軟鋼板)【ボルト】S20C(機械構造用炭素鋼)【ナット・ワッシャー】SS400相当(一般構造用圧延鋼材相当)【ばね】SUS(ステンレス鋼)【防振材】防振パッド質量(g)80寸法H(mm)24.8寸法A(mm)31.3寸法F(mm)2.3寸法D(mm)32.1寸法E(mm)20.4表面処理BBU,BBU-V1:【ストッパ】三価クロメートメッキ【ボルト】三価クロメートメッキ【ナット、ワッシャー】三価クロメートメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)80.2寸法I(mm)27.7寸法G(mm)M6固有振動数(Hz)【鉛直】8たわみ(mm)1.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)【鉛直】16~
  • 防振キャスターホルダ 防振プレート ナベヤ

    防振キャスターホルダ 防振プレート

    ナベヤ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    32日以内出荷
    キャスター付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します。キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています。後付けで簡単に設置できます。キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FCH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FCH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇B】NBR表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振フットホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ

    防振フットホルダ 防振プレート

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇B】NBR表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK

    防振マウント(フット型・減衰バネ)

    NBK
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
    低い周波数帯の振動対策が可能。防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)。既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。
    材質[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材質量(kg)1寸法A(mm)146寸法D(mm)68寸法E(mm)15表面処理アルマイト処理寸法B(mm)136寸法C(mm)48.5~51.5 ※使用高さ固有振動数(Hz)5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)7
  • レベリングブロックA型 NBK

    レベリングブロックA型

    NBK
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    仕様1回転当たりのレベル調整量:0.32質量(kg)3.3ストローク(揚程)4寸法L(mm)30寸法H(mm)29寸法A(mm)129許容荷重(kN)7寸法F(mm)62寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)95寸法C(mm)66最高高さ(mm)70寸法P(mm)15寸法M(mm)69寸法N(mm)30寸法O(mm)69寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)10°26´最低高さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    32日以内出荷
    高度な振動吸収性能
    材質ハンガー(金具)SS400材質(スプリング)硬鋼線メッキ電気亜鉛めっき
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    5日以内出荷から17日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥649~税込¥714~
    1枚
    5日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • Rシリーズ TOZEN(トーゼン)

    Rシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷
    大荷重用の防振製品
    用途角型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • ゴムブッシュシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    5日以内出荷
    多種多様な組合せが可能
    用途緩衝材材質(ゴム)合成ゴム
  • 防振架台 TOZEN(トーゼン)

    防振架台

    TOZEN(トーゼン)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    31日以内出荷
    優れた防振効果を発揮
    用途防振架台メッキ溶融亜鉛めっき
  • ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
    用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製
  • ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
    あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
    用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製
  • レベリングブロックH型 NBK

    レベリングブロックH型

    NBK
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    精度が良い。アンカーボルトで固定できる。大型フライス盤、ターニング盤、中ぐり盤、プレナー等大型機械に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックU型 NBK

    レベリングブロックU型

    NBK
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    スイベルパッドにより、設置面の傾斜をカバーします。球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあり、調芯しやすく、また荷重に対する変位量が極少です。横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。アンカーボルトによる固定もできます。立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックTU型 NBK

    レベリングブロックTU型

    NBK
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。アンカーボルトによる固定もできます。調整ネジに細目ネジを使用しているので微調整が可能です。上、下面及び擢動面は塗装をしてありません。立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。
    質量(kg)5.25高さ(mm)65.5~68寸法L(mm)71寸法H(mm)40寸法A(mm)164許容荷重(kN)15寸法F(mm)58寸法D(mm)2.5寸法E(mm)79寸法B(mm)90寸法C(mm)65.5揚程2.5寸法M(mm)Φ27寸法N(mm)52寸法O(mm)7°13´寸法I(mm)24寸法G(mm)62寸法K(mm)14.3レベル調整量(mm)0.19寸法J(細目)M16×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックBW型 NBK

    レベリングブロックBW型

    NBK
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ダクタイル鋳物製で強靱です。スラストローラーベアリングが使用してあり、操作がスムーズです。BW10はFC250製でスラストローラーベアリングは使用してありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用) NBK

    レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)

    NBK
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    8日以内出荷
    人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。
    寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックC型 NBK

    レベリングブロックC型

    NBK
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    寸法T(mm)10゜26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックT型 NBK

    レベリングブロックT型

    NBK
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
    総高さを極限まで低くしてあり、安定性抜群です。横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に対する変位も極小です。アンカーボルトによる固定もできます。五面加工機・大型研削盤・各種専用機・大型印刷機械・測定機械等に最適です。
    寸法O(mm)5°30´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックNU型 NBK

    レベリングブロックNU型

    NBK
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    球面受板により、設置面の傾斜をカバーします。球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあります。球面受板および天板は、破損しにくいダクタイル鋳鉄製です。揚程(調整量)はこのクラス最高の10mmに設計してあります。スラストニードルベアリングおよび特殊ワッシャーを採用し、100kNの荷重の操作が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックAP型 NBK

    レベリングブロックAP型

    NBK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    横向き・逆さまでの使用もできます。天面のタップ穴にアタッチメントを取り付け、点接触の調整もできます。切削加工時のワークの芯出し・ビビリ防止用にも使用可能です。
    質量(kg)1.5高さ(mm)50~54寸法L(mm)29寸法H(mm)20寸法A(mm)129許容荷重(kN)3.5寸法F(mm)35寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)63.6寸法C(mm)50揚程4寸法M(mm)75寸法N(mm)53寸法O(mm)35寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)7寸法R(mm)2.3レベル調整量(mm)0.32寸法P(並目)M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックG型 NBK

    レベリングブロックG型

    NBK
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    精度が良い。精度調整後アンカーボルトで固定できる。大型機械、大型定盤に最適です。大物工作物の芯出しにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットジャッキFPK型 NBK

    防振フットジャッキFPK型

    NBK
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    12日以内出荷
    幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
    寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器