絞り込み
用途
合成ゴム(1)
木材(1)
皮革(1)
硬質プラスチック(1)
金属(1)
ブランド
- セメダイン
- コニシ(12)
- ヘルメチック(5)
- エスコ(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- スリーボンド(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「用途」から絞り込む

合成ゴム(1)

木材(1)

皮革(1)

硬質プラスチック(1)

金属(1)

溶剤形接着剤 速乾G
セメダイン¥249税込¥2741本(20mL)当日出荷ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
建築内装用接着剤 速乾GF
セメダイン(3件のレビュー)¥799税込¥8791本(170mL)当日出荷ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
接着剤 542(ニトリルゴム系)
セメダイン¥11,980税込¥13,1781セット(10本×180mL)当日出荷優れた耐油性や耐薬品性、耐可塑剤性があります。軟質塩ビの接着に適しています。用途軟質塩化ビニル、合成ゴム、金属、硬質プラスチックの接着に。塩ビ接着用に。色淡褐容量(mL)180主成分ニトリルゴム(NBR)粘度(mPa・s)2860(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
軟質塩ビ用接着剤 210F(軟質塩ビと異種材料)
セメダイン¥1,298~税込¥1,428~1本(180mL)ほか当日出荷から3日以内出荷塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。 皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。用途軟質塩ビと異種材料の接着に。色淡黄色透明JIS規格JIS A 5549主成分ニトリルゴム系不揮発分0.32改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性