絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- 3M(スリーエム)(6)
- EVERCOAT(エバーコート)(5)
- エスコ(3)
- スリーボンド(3)
- セメダイン(3)
- 光(3)
- アズワン(2)
- コニシ(2)
- 東亞合成(2)
- バンドー化学(2)
- 日本ピアレス工業(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- コクゴ(1)
- サンハヤト(1)
- タキロンシーアイ(1)
- シャープ化学(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- PERMATEX(1)
- ブランドをもっと見る
「用途」から絞り込む
![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81320806-260619-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980税込¥17,5781本当日出荷速硬化性で耐候性に優れています。高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材などに。その他【硬化促進剤】7386トラスコ品番717-8474材質主成分:エラストマー変性アクリレート色琥珀色容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~100規格NSF S4認証粘度(mPa・s)67500危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00013L危険物の性状非水溶性![紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14214351-250307-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります。嫌気性硬化を有します。用途UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。トラスコ品番390-7017材質アクリル系色淡黄色粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L危険物の性状非水溶性




![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81320806-260619-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14214351-250307-02.jpg)






![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)