絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(1,102)
  • 黒田精工(16)
  • THK(15)
  • NACHI(不二越)(10)
  • SUNGIL(ソンイル)(3)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 東洋シャフト(1)
  • 森本精密シャフト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用軸受

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
  • 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

    標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

    THK(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷から99日以内出荷
    ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
    ねじれ右方向
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

    THK
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)

    THK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大リード転造ボールねじ用 軸 THK

    大リード転造ボールねじ用 軸

    THK
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途転造ボールナット大リード用ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)

    THK
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)

    THK
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • 転造ボールねじ用 軸 THK

    転造ボールねじ用 軸

    THK(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工

    サポートユニット BUMシリーズ

    黒田精工
    8,898税込9,788
    1個
    27日以内出荷
    組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
    材質(ベアリングハウジング)構造用鋼
  • 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 THK

    【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形

    THK
    26,213税込28,834
    1本
    3日以内出荷
    角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
    サービス分類オーダー・加工
  • サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

    SUNGIL(ソンイル)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系

    NACHI(不二越)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 固定側(丸型)

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • サポートユニット 固定側(角型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 固定側(角型)

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)

    RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
  • サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用) NSK(日本精工)

    サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)

    NSK(日本精工)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2505N1D0899 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2505N1D0899

    NSK(日本精工)
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】700【最大Lt-L】741精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】899【寸法(L1)】27【寸法(La)】800【寸法(Lt)】773リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1505N1D0461 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1505N1D0461

    NSK(日本精工)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】300【最大Lt-L】359寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025寸法La(mm)【ねじ軸】404寸法Lt(mm)【ねじ軸】389外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)【L】30寸法LO(mm)【ねじ軸】461リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】200【最大Lt-L】247寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023寸法La(mm)【ねじ軸】314寸法Lt(mm)【ねじ軸】292外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)【L】45寸法LO(mm)【ねじ軸】387リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A6S NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A6S

    NSK(日本精工)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26ボール径(Φmm)【Dw】3.969谷径(mm)【ねじ軸】22有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.12基本静定格荷重Coa(N)51500基本動定格荷重Ca(N)21200有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】25リードl(mm)25
  • ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11 NSK(日本精工)

    ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
    用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)12寸法H(mm)17寸法A(mm)44寸法F(mm)7.5寸法E(mm)27寸法C(mm)54寸法D1(mm)36寸法J(mm)10寸法d1(mm)12寸法K(mm)5
  • ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK20-11 NSK(日本精工)

    ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK20-11

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
    用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)20寸法H(mm)30寸法A(mm)68寸法F(mm)10寸法E(mm)52寸法C(mm)85寸法D1(mm)57寸法J(mm)22寸法d1(mm)20寸法K(mm)10
  • 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK

    【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形

    THK
    37,950税込41,745
    1本
    3日以内出荷
    軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
    サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK

    【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形

    THK
    14,125税込15,538
    1本
    3日以内出荷
    ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
    サービス分類オーダー・加工
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • サポートユニット 支持側(角型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 支持側(角型)

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • 搬送用ボールねじ用サポートキット NSK(日本精工)

    搬送用ボールねじ用サポートキット

    NSK(日本精工)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LAアタッチメント オリエンタルモーター

    LAアタッチメント

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 角ナット 黒田精工

    転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 角ナット

    黒田精工
    75,980税込83,578
    1本
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
    形状ナット:角ナット(ブロックナット)軸径(Φ)32精度等級C10級リード(mm)10
  • 転造ボールねじC10級(角ナット単品) GYシリーズ 角ナット 黒田精工

    転造ボールねじC10級(角ナット単品) GYシリーズ 角ナット

    黒田精工
    49,980税込54,978
    1個
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット単品です。ナットをスリーブ(仮軸)に付けた状態で出荷致します。※詳細はカタログをご確認ください
    形状ナット:角ナット(ブロックナット)軸径(Φ)32精度等級C10級リード(mm)10
  • 転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 黒田精工

    転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ

    黒田精工
    17,980税込19,778
    1本
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
    精度等級C10級
  • 転造ボールねじC7級(軸端・未加工品) GWシリーズ 黒田精工

    転造ボールねじC7級(軸端・未加工品) GWシリーズ

    黒田精工
    28,980税込31,878
    1本
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
    精度等級C7級
  • 転造ボールねじC10級(ナット単品) GYシリーズ 黒田精工

    転造ボールねじC10級(ナット単品) GYシリーズ

    黒田精工
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじのナット単品です。ナットをスリーブ(仮軸)に付けた状態で出荷致します。※詳細はカタログをご確認ください
    精度等級C10級
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1530N1D0611 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1530N1D0611

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】400【最大Lt-L】459寸法L1(mm)【ねじ軸】24精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】554寸法Lt(mm)【ねじ軸】530外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)71寸法L0(mm)【ねじ軸】611リードl(mm)30
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0421 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0421

    NSK(日本精工)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】300【最大Lt-L】330精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】421【寸法(La)】375【寸法(Lt)】362リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0612NAD0150 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0612NAD0150

    NSK(日本精工)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【最大Lt-L】92精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】6ナット全長(mm)20ねじ軸仕様【寸法(L1)】10【寸法(Lt)】117リードl(mm)12
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1835 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D1835

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】1600【最大Lt-L】1659寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.04【リード誤差(ep)】0.065寸法La(mm)【ねじ軸】1735寸法Lt(mm)【ねじ軸】1713外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54寸法L0(mm)【ねじ軸】1835リードl(mm)20
...
ボールねじ・周辺