絞り込み
内径(Φmm)
- 2(3)
- 2.4(2)
- 2.8(1)
- 3(3)
- 3.2(2)
- 3.3(1)
- 3.5(2)
- 3.65(2)
- 3.9(2)
- 4(7)
- 4.1(2)
- 4.2(1)
- 4.3(6)
- 4.5(2)
- 5(3)
種類

ウェーブワッシャー(6)

シール座金(6)

セットワッシャー(2)

パッキングワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(3)
ねじの呼び
- 5/32(1)
- M3(8)
- M3.5(1)
- M4(12)
- M4.4(1)
- M5(3)
- M5.2(1)
- PM-4(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 8
- 7(53)
- 9(71)
- 10(59)
- 10.8(37)
- 12(54)
- 13(38)
- 13.5(42)
- 14(42)
- 16(69)
- 17(40)
- 18(48)
- 20(68)
- 21(53)
- 22(42)
- 24(48)
- 25(67)
- 25.4(40)
- 26(43)
- 30(102)
- 30.7(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS303(1)
- SUS304(11)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(5)
- ナイロン(4)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄(9)
厚さ(mm)
- 0.15(4)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(3)
- 0.5(9)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.1(7)
- 3(2)
- 5(1)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.5・0.8・1・1.5・2・2.1・3・5
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ACP(燐酸塩被膜)(4)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(3)
3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- サンワ・アイ(5)
- オチアイ(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・サンワ・アイ・オチアイ・ケミカルスクリュー・エスコ・TRUSCO・大陽ステンレススプリング
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(3)
3(3)
3.5(2)
3.65(2)
3.9(2)
4(7)
4.1(2)
4.3(6)
4.5(2)
5(3)

ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥399~税込¥439~1袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥639税込¥7031パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥639税込¥7031パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181袋(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
小ねじ用セットワッシャー
ケミカルスクリュー¥4,498~税込¥4,948~1袋(1000個)3日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥5,398税込¥5,9381袋(1000個)3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム
サンワ・アイ¥1,998税込¥2,1981パック(4個)当日出荷から8日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
ピークワッシャー
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)ほか翌々日出荷材質:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 色:うす茶 熱変形温度:1.82Mpa…152℃ UL規格:UL94V-0(材料)寸法d(mm)5.2寸法D(mm)8
タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン)
ケミカルスクリュー¥4,598税込¥5,0581袋(1000個)3日以内出荷から4日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン
サンワ・アイ¥1,998税込¥2,1981パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン
サンワ・アイ¥1,998税込¥2,1981パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
長穴用座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331個当日出荷から5日以内出荷長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。寸法L(mm)2