絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(21)
  • サンワ・アイ(5)
  • ノルトロックジャパン(3)
  • ノーブランド(1)
  • 磐田電工(1)
  • ボサード(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
内径(Φmm)
  • 31(17)
  • 31.4(5)
種類
種類
ウェーブワッシャー(1)
種類
シール座金(5)
種類
ノルトロックワッシャー(4)
種類
爪付き座金(5)
種類
舌付き座金(10)
ねじの呼び
  • M30
  • M3(88)
  • M4(126)
  • M5(161)
  • M6(176)
  • M8(131)
  • M10(125)
  • M12(115)
  • M14(53)
  • M16(109)
  • M18(36)
  • M20(73)
  • M22(36)
  • M24(49)
  • M27(22)
  • M36(24)
  • M39(19)
  • M42(22)
  • M48(20)
  • その他(40)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(9)
  • (14)
  • 黄銅(真鍮)(3)
外径(Φmm)
  • 31.5(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 47(2)
  • 47.0(2)
  • 51(5)
  • 52(5)
  • 58(1)
  • 58.5(1)
  • 62(11)
31.5・43・45・47・47.0・51・52・58・58.5・62
厚さ(mm)
  • 1.2(1)
  • 1.6(14)
  • 2(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(2)
  • 5.8(1)
  • 6(5)
  • 6.6(2)
  • 6.8(2)
1.2・1.6・2・4.5・4.6・5.8・6・6.6・6.8
表面処理
  • その他(1)
  • クロメート(4)
  • デルタプロテクト(1)
  • ユニクロ(3)
  • 焼付塗装(2)
  • 生地/未処理(5)
その他・クロメート・デルタプロテクト・ユニクロ・焼付塗装・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
31(17)
31.4(5)
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:EPDMサンワ・アイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBRサンワ・アイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂両舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂両舌付き座金(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類両舌付き座金
リブドロックワッシャー ボサードリブドロックワッシャーボサード
14,980税込16,478
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
爪付き座金(ステンレス) 大阪魂爪付き座金(ステンレス)大阪魂
509税込560特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類爪付き座金
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)ノルトロックジャパン
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂爪付き座金(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
翌々日出荷
種類爪付き座金表面処理生地
両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂両舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
509税込560
1パック(2個)
翌々日出荷
種類両舌付き座金表面処理生地
片舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂片舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質種類片舌付き座金表面処理ユニクロ
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコンサンワ・アイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン)ノルトロックジャパン
9,398税込10,338
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れ適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境RoHS指令(10物質対応)対応
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴムサンワ・アイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
片舌付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂片舌付き座金(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類片舌付き座金表面処理クロメート
片舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂片舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
539税込593
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
種類片舌付き座金表面処理生地
ディスゴリブドロックW 大阪魂ディスゴリブドロックW大阪魂
61,134税込67,247
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類両舌付き座金表面処理クロメート
ノルトロックワッシャー(鉄/クロメート) ノーブランドノルトロックワッシャー(鉄/クロメート)ノーブランド
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理クロメート
ウェーブワッシャー(磐田規格)(/生地)(小箱) 磐田電工ウェーブワッシャー(磐田規格)(/生地)(小箱)磐田電工
29,980税込32,978
1箱(500個)
翌々日出荷
種類ウェーブワッシャー表面処理生地
3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂3カ-B ハツキW(ウチハ大阪魂
57,120税込62,832
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W カタシタツキW 大阪魂3カ-W カタシタツキW大阪魂
747税込822
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
メントリW(JIS(M30 大阪魂メントリW(JIS(M30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)31.5呼びM30寸法t(mm)4.5寸法D(mm)58寸法c(mm)1.5
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコンサンワ・アイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
両舌付き座金(黄銅)(小箱) 大阪魂両舌付き座金(黄銅)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類両舌付き座金
片舌付き座金(黄銅)(小箱) 大阪魂片舌付き座金(黄銅)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅種類片舌付き座金
爪付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂爪付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類爪付き座金表面処理ユニクロ
爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類爪付き座金表面処理クロメート
爪付き座金(黄銅)(小箱) 大阪魂爪付き座金(黄銅)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅種類爪付き座金
片舌付き座金(ステンレス)(小箱) 大阪魂片舌付き座金(ステンレス)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス種類片舌付き座金
3カ-W S45C(H)ツレゼロW 大阪魂3カ-W S45C(H)ツレゼロW大阪魂
196,420税込216,062
1袋(50個)
3日以内出荷
3カ-W SCM435(H)ボルロックW 大阪魂3カ-W SCM435(H)ボルロックW大阪魂
260,960税込287,056
1袋(50個)
3日以内出荷

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー