絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
その他・ステンレス・チタン・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
厚さ(mm)
0.2・0.29・0.3・0.5・0.8・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.3・2.5・3・3.2・3.4・4・4.5・5・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
773件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
4,998税込5,498
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄)HEICO(ハイコ)
599税込659
1パック(8組)ほか
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社)長穴用座金NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
4日以内出荷
長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
寸法L(mm)2
ロゼットワッシャー(ステンレス) TRUSCOロゼットワッシャー(ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(3個)ほか
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地) 大阪魂ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック) 大阪魂ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)
1/4"-11/16" 銅パッキンセット(8サイズ) エスコ1/4"-11/16" 銅パッキンセット(8サイズ)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949YVセット内容サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4”(6.7×14.2×1.0mm) (50)5/16”(8.4×15.8×1.5mm) (40)3/8”(9.8×15.8×1.5mm) (30)7/16”(11.4×17.4×1.5mm) (30)1/2”(12.8×19.2×1.5mm) (30)9/16”(14.2×19.8×1.5mm) (20)5/8”(16.2×23.9×1.5mm) (20)11/16”(18.2×23.9×1.5mm) (20)
21x28x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ21x28x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ
1,350税込1,485
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949YT-21B
4-30mm 銅パッキンセット エスコ4-30mm 銅パッキンセットエスコ
25,300税込27,830
1個
欠品中
エスコ品番EA949YT-2セット内容内径×外径×厚み(mm)(入数):4×8×1(20)5×9×1(20)6×10×1(20)6×12×1(20)8×12×1(20)8×14×1(20)10×14×1(20)10×16×1(20)12×16×1.5(20)12×18×1.5(20)13×18×1.5(20)14×18×1.5(20)14×20×1.5(20)16×20×1.5(20)17×21×1.5(20)17×23×1.5(20)18×22×1.5(20)18×24×1.5(20)20×14×1.5(20)20×26×1.5(20)21×26×1.5(20)21×28×1.5(20)22×27×1.5(20)22×29×1.5(20)24×30×2(10)26×32×2(10)27×32×2(10)28×34×2(10)30×36×2(10)
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-10 水本機械製作所ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-10水本機械製作所
63税込69
1個
当日出荷
ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用ねじ径M10材質ステンレス種類ねじ付き座金トラスコ品番837-9189質量(g)5寸法A(mm)22寸法T(mm)2
座金 6mm用ユニクロ曲座 ヤマヒロ座金 6mm用ユニクロ曲座ヤマヒロ
1,498税込1,648
1箱(200個)
当日出荷
高さ(mm)4.2表面処理ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
山座金(シボリワッシャー)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂山座金(シボリワッシャー)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
材質種類山座金(シボリワッシャー)表面処理ユニクロ
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
亀座金(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂亀座金(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
種類亀座金表面処理ユニクロ
山座金(シボリワッシャー)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂山座金(シボリワッシャー)(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類山座金(シボリワッシャー)表面処理ドブ
両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂両舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
種類両舌付き座金表面処理生地
爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂爪付き座金(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類爪付き座金表面処理クロメート
曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
399税込439
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類曲げワッシャー表面処理ACP
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
21,980税込24,178
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さt(mm)3材質EPDM
ハネナイトヒラワッシャーHAW- 大阪魂ハネナイトヒラワッシャーHAW-大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
材質ハネナイト(R)厚さt(mm)1.5
PTFEワッシャーTT 大阪魂PTFEワッシャーTT大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS シムワッシャー(T=0.3 大阪魂SUS シムワッシャー(T=0.3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法t(mm)0.3
デルタP ノルトロックX ハバヒロ 大阪魂デルタP ノルトロックX ハバヒロ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタプロテクト
ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)ノルトロックジャパン
279税込307
1組(2枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1箱(40個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
679税込747
1袋(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
部材の陥没やねじの緩み防止に。
材質入数(枚)1表面処理ユニクロ
ユニクロ 山座 若井産業ユニクロ 山座若井産業
734税込807
1袋(100枚)
4日以内出荷
材質鉄(ユニクロ)厚さ(mm)1内径(Φmm)6.5
パッキン付座金 若井産業パッキン付座金若井産業
1,459税込1,605
1箱(25個×5袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM厚さ(mm)3.5
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)HEICO(ハイコ)
999税込1,099
1パック(4組)ほか
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
4,598税込5,058
1袋(1000個)
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社)取っ手用変換座金NBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
MIC ノルトロックワッシャー (鉄/デルタプロテクト) コノエMIC ノルトロックワッシャー (鉄/デルタプロテクト)コノエ
1,398税込1,538
1パック(7個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
2枚1組のワッシャーで摩擦ではなく張力を使って緩み止めを行います。ボルトの締結でゆるみが生じやすい箇所に。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタプロテクト
Wキャップ 20入り ダンドリビスWキャップ 20入りダンドリビス(1件のレビュー)
299税込329
1箱(20個)
翌々日出荷から6日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン)ノルトロックジャパン
649税込714
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れ適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境RoHS指令(10物質対応)対応
シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地) 大阪魂シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地)大阪魂
509税込560
1パック(3個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)外径(Φmm)25厚さ(mm)0.2表面処理生地(または標準)
亀ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂亀ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂
499税込549
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
エンビ ワッシャー(ケミス(鉄/生地) 大阪魂エンビ ワッシャー(ケミス(鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(21個)ほか
翌々日出荷

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー