絞り込み
内径(Φmm)
- 2.8(1)
- 3.3(3)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.65(2)
- 3.8(2)
- 4(3)
- 4.1(2)
- 4.2(2)
- 4.3(2)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 5.3(17)
- 5.4(1)
- 6(4)
- 6.2(2)
- 6.4(1)
種類

ウェーブワッシャー(3)

シール座金(1)

セットワッシャー(2)

ノルトロックワッシャー(1)

ロゼットワッシャー(4)

平座金(ワッシャー)(4)

歯付き座金(2)

舌付き座金(6)
ねじの呼び
- 5mm(3)
- M3(8)
- M3.8(1)
- M4(10)
- M5(25)
- M6(3)
- W3(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 10
- 7(53)
- 9(71)
- 10.8(37)
- 12(54)
- 13(38)
- 13.5(42)
- 14(42)
- 16(69)
- 17(40)
- 18(48)
- 20(68)
- 21(53)
- 22(42)
- 24(48)
- 25(67)
- 25.4(40)
- 26(43)
- 30(102)
- 30.7(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(17)
- SUS303(3)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(12)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- セラミック(1)
- ナイロン(6)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(11)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(mm)
- 0.15(2)
- 0.2(3)
- 0.25(2)
- 0.3(4)
- 0.5(6)
- 0.6(6)
- 0.7(1)
- 0.8(8)
- 1(19)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
- 2(10)
- 3(6)
- 5(1)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・2・3・5
表面処理
- 3価クロメート(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- その他(2)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(5)
3価クロメート・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・ジオメット・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ケミカルスクリュー(8)
- TRUSCO(5)
- オチアイ(2)
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・TRUSCO・オチアイ・エスコ・水本機械製作所・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.3(3)
3.8(2)
4(3)
4.1(2)
4.2(2)
4.3(2)
5(3)
5.3(17)
6(4)
6.2(2)

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869~税込¥956~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(140個)当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
小ねじ用セットワッシャー
ケミカルスクリュー¥4,898税込¥5,3881袋(1000個)3日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ロゼットワッシャー(ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(10個)当日出荷から翌々日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(180個)当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥5,498税込¥6,0481袋(1000個)3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ステンレス 化粧座金 Φ50mm
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。用途ワッシャーとして使用質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン)
ケミカルスクリュー¥4,998税込¥5,4981袋(1000個)3日以内出荷から4日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色白
PTFEセットワッシャーTTS
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷材質/PTFE 色/白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性 UL規格/UL94V-HB(材料)呼び径M4寸法d(mm)3.7寸法t(mm)1寸法D(mm)10