絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.15・0.2・0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・若井産業・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ユニカ・OHSATO(大里)・九飛勢螺・TRUSCO・篠原電機・サイマコーポレーション・廣杉計器・RMSレアメタルスクリュー・WAKI(和気産業)・ファスリンク・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・カメダデンキ・互省製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 4カット内装ビス 若井産業

    4カット内装ビス

    若井産業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(1500本)ほか
    当日出荷
    先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
    用途内装、外装材質表面処理クロメート
  • コンパネビス ファスリンク

    コンパネビス

    ファスリンク(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(680本)ほか
    当日出荷
    ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)7.55径(Φmm)3.8仕上スーパーシルバー
  • ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業

    ラスパート 板金ビス(つや消し黒)

    若井産業(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(340本)ほか
    当日出荷
    釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
    つや消し黒
  • 板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業

    板金ビス ステンレス(SUS410)

    若井産業(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(260本)ほか
    当日出荷
    釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
    用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
  • SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品) 大阪魂

    SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)

    大阪魂(11件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
    材質ステンレスねじの呼びM2
  • 内装ビス 若井産業

    内装ビス

    若井産業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(310本)ほか
    当日出荷
    鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
    用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
  • ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業

    ラスパート 板金ビス(シルバー)

    若井産業(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
    用途造作用ねじ
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    1,498税込1,648特価
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンバゼロ 若井産業

    ダンバゼロ

    若井産業
    2,698税込2,968
    1箱(1000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合板厚(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4
  • ビッグワン スチール製 ユニカ

    ビッグワン スチール製

    ユニカ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
  • ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒) 若井産業

    ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)

    若井産業(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(110本)ほか
    当日出荷
    釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
    用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
  • ジョイントコネクターキャップ 白 大阪魂

    ジョイントコネクターキャップ 白

    大阪魂(5件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷
    ねじの呼びMNO.0390005材質良質合成樹脂
  • アリゲーター WAKI(和気産業)

    アリゲーター

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    319税込351
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。
    用途真壁用アンカー適合材真壁
  • 樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器

    樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P

    廣杉計器(4件のレビュー)
    959税込1,055特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(プラスネジ)

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビスJS 八幡ねじ

    ミニビスJS

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(565本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
  • 四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂

    四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状四角
  • ローレットビス(ポリカーボネート)(パック品) 大阪魂

    ローレットビス(ポリカーボネート)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • (+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品) 大阪魂

    (+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)

    大阪魂(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。
    ねじの呼びM4.2材質SUS410寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5仕上バシベート
  • (+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    439税込483特価
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
    材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
  • デッキ専用ビス 若井産業

    デッキ専用ビス

    若井産業(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品六角軸四角ビット#3×1本材質/仕上SUS305J1/ブロンズ寸法d(Φmm)6頭径D(Φmm)10ねじの呼びM6
  • 一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(800個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ねじピッチ(mm)0.4表面処理茶ブロンズねじの呼びM2
  • (+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状皿アンダーカット寸法k(mm)1.3寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
  • タックロン 若井産業

    タックロン

    若井産業(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋(75本)
    当日出荷
    弛みに強く、秀でる引張強度です。 下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
    材質ナイロン適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
  • (+)皿アンダーカット(ステンレス/生地) 大阪魂

    (+)皿アンダーカット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    619税込681
    1パック(54個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状
  • CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー

    CAPスクリュー RMS Alloy600

    RMSレアメタルスクリュー
    979税込1,077
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)サポーター カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター

    カメダデンキ
    3,298税込3,628
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂

    (+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
    用途取付部材+木材材質SUS410ねじピッチ0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75ねじの呼びM4
  • 枠調整ビス 調整55 ダンドリビス

    枠調整ビス 調整55

    ダンドリビス(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(33本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
    用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×55
  • ジョイントコネクターキャップ 黒 (パック品) 大阪魂

    ジョイントコネクターキャップ 黒 (パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷
    ねじの呼びMNO.0390006材質良質合成樹脂
  • ジョイントコネクターキャップ ミディアムグレー 大阪魂

    ジョイントコネクターキャップ ミディアムグレー

    大阪魂
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質良質合成樹脂ミディアムグレーねじの呼びMNO.0390001
  • SUSシールビス(サラ 大阪魂

    SUSシールビス(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 耐火野地板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    耐火野地板ビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1パック(14本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。
    用途薄鋼板と耐火野地板の締結寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
  • 枠調整ビス 調整45 ダンドリビス

    枠調整ビス 調整45

    ダンドリビス
    739税込813
    1箱(42本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
    用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×45
  • (+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
  • (+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    (+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    2,698税込2,968
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理クロメート
  • ビッグワン(ステンレス製) ユニカ

    ビッグワン(ステンレス製)

    ユニカ(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
  • ビッグワン BGLタイプ ユニカ

    ビッグワン BGLタイプ

    ユニカ
    5,198税込5,718
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
  • ステンレス板金野地ビス 若井産業

    ステンレス板金野地ビス

    若井産業
    10,980税込12,078
    1箱(1000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
    用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
  • 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    429税込472
    1パック(66本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
    用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
その他小ねじ