カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(83)
- 医家向け管理医療機器(12)
ブランド
- アズワン(39)
- ツツミ(26)
- 酒井医療(22)
- 竹井機器工業(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- seca (セカ)(15)
- ナビス(アズワン)(14)
- タニタ(13)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(13)
- 松吉医科器械(11)
- トーエイライト(11)
- 吉田製作所(10)
- ムラテックKDS(9)
- タイガー医療器(8)
- エルマ(7)
- サンカ(6)
- クー・メディカル・ジャパン(6)
- アイビジョン(6)
- 三和製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

クイックテープメジャー2M(巻尺)
ユーメド貿易(7件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mm測定範囲(m)2アズワン品番7-1139-01
バックライト付デジタル握力計 180kg対応
ドリテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷180kgまではかれる握力計。日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出。7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい。ユーザー登録19人。測定結果を記録しないクイック測定可能。前回値との差がわかる。前回測定値が確認できる。オートパワーオフ仕様【登録ユーザー】19人色ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)
メジャー[JIS規格適合] KA-15
アズワン¥871税込¥9581個当日出荷巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17測定範囲(m)0~1.5
周囲測定テープ seca201
seca (セカ)(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。質量(g)50測定範囲(mm)0~2050本体寸法(mm)Φ70×22最小目盛1mmアズワン品番8-1966-01
手指用ゴニオメーター
酒井医療¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
スタンダード身長計
三和製作所¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)5.7高さ(mm)2120最小目盛1mm測定範囲(cm)70~200台座寸法(mm)440×350
NEWメタボリックメジャー
アズワン(1件のレビュー)¥356税込¥3921個当日出荷メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー寸法(mm)57×53×17テープ長さ(m)1.5アズワン品番8-8689-21松吉医科器械コード23-3030-00![オキシチェッカー グリーン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-08.jpg)
オキシチェッカー グリーン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,637税込¥2,9011個当日出荷ワンタッチ操作で簡単計測!毎日の健康管理に!。測定口を開けて指を挟むだけセット内容本体、専用ストラップ材質ABS/シリコン寸法(mm)60×33×32
デジタル握力計(グリップD)
竹井機器工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷オートパワーオフ機能付。質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
トリアージタッグ
北海道トータルシステム¥22,980税込¥25,2781式(100枚)当日出荷仕様3枚複写(災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用)、1枚目・2枚目・カラー部分はミシン目入、ゴムひも付き(ループサイズ約130mm)材質ユポ紙(合成紙、耐水性あり)規格厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×232松吉医科器械コード23-5109-00
フレンドリーフロー(ボンベ用ダイヤル式酸素流量計) 加湿瓶
新鋭工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷材質加湿瓶/PC(ポリカーボネート)圧力2~19.6MPa流量(L/min)(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000022医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー
アズワン(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷1分間の心拍数を容易に測る事ができます。付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03
プラスチック角度計(ケース付)
明健社¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から4日以内出荷角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。付属品収納ケース材質プラスチック![エンドテスト[RUSCH] 112700R TORAY(東レ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41138658-220228-02.jpg)
エンドテスト[RUSCH] 112700R
TORAY(東レ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷付属品ルアータイプ延長チューブ×1本測定範囲0~120cmH2Oアズワン品番8-1233-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038医薬品医療機器等法一般医療機器
エルプシリコンテープ
秋山製作所¥8,598税込¥9,4581式(2本×10袋)5日以内出荷から11日以内出荷血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。 柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。 EOG滅菌済。長さ(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000006医薬品医療機器等法一般医療機器
Sleep WSM02-All-JP
Withings¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Sleepは睡眠トラッカーで、睡眠パターンを詳細に監視できます。睡眠サイクル分析、睡眠の質、心拍数の追跡およびいびきを検出できます。カンタンなワンタイム設定で、Wi-Fi経由でHealth Mateアプリに自動的に同期します。また、マットレスの下でのカンタンなワンタイムセットアップにより、就寝時に明かりを徐々に暗くしたりなど、IFTTT統合機能も備えております。Sleepは生活にシームレスにフィットします。一体的な睡眠ソリューションをお楽しみいただけます。用途生活家電セット内容Nokia Sleep、ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)760高さ(cm)27横(cm)16.5奥行き(cm)7.2
ブラックライト 卓上強力型
アズワン¥26,700税込¥29,3701個10日以内出荷紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管寸法(mm)190×190(ベース部分)電源AC100V 50/60Hz紫外線波長(nm)365アズワン品番8-3658-01
デジタル握力計TL2
トーエイライト¥25,980税込¥28,5781枚欠品中体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用付属品専用ケース材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約390(電池含む)方式ロードセル式機能オートパワーオフ機能電池単4乾電池2ヶ(約100時間)測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)アズワン品番65-0543-85![皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41090814-220228-02.jpg)
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01
アズワン¥799税込¥8791個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25測定範囲(mm)0~70最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
エルプポリエステルテープ
秋山製作所¥3,798税込¥4,1781式(10本)7日以内出荷から12日以内出荷術野の確保などに用いるポリエステル製血管テープです。 EOG滅菌済。幅(mm)3長さ(cm)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
デジタル照度計
東京光電¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ボタン1つの簡単操作の照度計。自分の影が影響しないタイマーホールド機能付。JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。付属品ソフトケース質量(g)約100電源単4乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115測定範囲(Lux)0.0~40000松吉医科器械コード24-5152-00
ファンパッドGL
ファルマ¥6,498税込¥7,1481ロール当日出荷ホルマリン中和剤を含有した吸収力の高いパッドです。ロールタイプ。シートサイズ(mm)W25.4XL28CM(松吉医科器械コード23-5054-01
CO2濃度測定機エアモニター
Gemini Group(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計。見やすいカラー液晶画面。コードレスで使用できるUSB充電式。温度、湿度計付き寸法(mm)70×40×90質量(g)150温度測定範囲(℃)0~50充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)【二酸化炭素濃度】400~5000充電方式MicroUSB使用時間(時間)約5(満充電時)湿度測定範囲(%RH)0~99
電子ピークフローメーター(アスマ・ワン)
宝通商(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から25日以内出荷電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。 大きく読み取り易いデジタル表示です。 PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。 付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。 マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。仕様測定品質評価機能付き測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99Lサイズ113×63×48mm質量(g)55電源単4電池×2本(テスト付属)測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%メモリー600回分表示項目PEF、FEV1医薬品医療機器等法一般医療機器
壁掛け身長計 5002.01.001
アズワン¥6,090税込¥6,6991個当日出荷実用的なコンパクト身長計です。付属品粘着クッション、ネジ×3個仕様ロールアップ式材質ABS樹脂寸法(mm)30×150×140mm測定範囲0~220cm質量(g)130最小目盛1mmアズワン品番8-8979-01
角度計
はくでん¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定電源3.7Vリチウムバッテリー本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°再現性0.1°分解能0.1°機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°使用環境0-40℃(湿度は80%以下)バッテリー容量(mAh)400磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)
...






![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)







![オキシチェッカー グリーン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-08.jpg)




![電子スパイロメータ [オートスパイロ]マウスピース ミナト医科学](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25506496-220303-02.jpg)



![エンドテスト[RUSCH] 112700R TORAY(東レ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41138658-220228-02.jpg)





![皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41090814-220228-02.jpg)