絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- アズワン(39)
- ツツミ(26)
- 酒井医療(22)
- 竹井機器工業(20)
- seca (セカ)(15)
- ナビス(アズワン)(14)
- タニタ(13)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(13)
- 松吉医科器械(11)
- トーエイライト(11)
- 吉田製作所(10)
- ムラテックKDS(9)
- タイガー医療器(8)
- エルマ(7)
- サンカ(6)
- クー・メディカル・ジャパン(6)
- アイビジョン(6)
- 三和製作所(5)
- ブランドをもっと見る

RS-232Cケーブル 75cm
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷RS-232Cクロスケーブル 75cm。A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブル。D-Sub9P-D-Sub9P適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
血圧測定用ディスポアームカバー
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,998税込¥6,5981箱(400枚)5日以内出荷血圧測定用ポリエチレン製腕カバー。カフ接触防止。感染症対策。半透明。ミシン目付きで1枚ずつ取り外し可能。
デジタル身長計
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷測定者は座ったままでラクラク測定。集団健診に最適。 支柱は3段伸縮式。 専用座高イス(オプション)をセットすれば座高計に早変わりの1台2役機能。
デジタル身長体重計 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥187,000税込¥205,7001台15日以内出荷取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級ひょう量(kg)150目量(g)100測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル
業務用体重計 スマートスケール 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計。クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計。バリアフリー対応。業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯。表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能。パーソナルプリセット風袋機能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)精度等級3級ひょう量(kg)200目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)測定範囲(kg)1(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル
ADプリンタユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンター。プリンタ専用のACアダプタは標準付属適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書電源ACアダプター(付属)
デジタル身長計
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)最小表示0.1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)
手すり付き全自動身長体重計 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)¥594,900税込¥654,3901台15日以内出荷精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書ひょう量(kg)200電源AC100V 50-60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340最小表示0.1cm本体質量(kg)約32目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535外部出力RS-232C 2ch
プリンタ取付キット AD-6106R用
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷AD-6106R用ADプリンタユニット(AD-PR580)取付キット。AD-6106Rの専用スタンドにAD-PR580を取付けることが可能適合機種AD-6106R付属品板金、ネジ、RS-232Cケーブル(AX-KO3937)
プリンタ取付キット AD-6107R用
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,498税込¥10,4481台3日以内出荷AD-6107R用ADプリンタユニット(AD-PR580)取付キット。AD-6107RにAD-PR580を取付けることが可能適合機種AD-6107R付属品板金、ネジ、RS-232Cケーブル(AX-KO3937)、電源中継ケーブル(AX-KO4782)