絞り込み
ブランド
- 松栄電子工業
- DLM(12)
- PHP研究所(8)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- SIGMAX(シグマックス)(4)
- アビリティーズ・ケアネット(19)
- アルケア(4)
- ウェルネット研究所(7)
- オフィス・ラボ(4)
- シンエイテクノ(5)
- タイガー医療器(8)
- トッケン(7)
- トーエイライト(49)
- パール金属(6)
- ファミリー・ライフ(11)
- フクダクラフト(8)
- 羽立工業(12)
- 萩原(6)
- 酒井医療(64)
- 黒田(5)
- ブランドをもっと見る

フォンテック
松栄電子工業¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷集音器フォンテック(Phontec)は、ヘッドホン型を採用することで、耳穴に直接入れる必要がなく、装着しやすいのも特長です。着脱するだけで自動的に電源がオン・オフにされるため、操作は音量調整のみ。機械操作が苦手な方でも扱いやすく、日常生活にすぐ取り入れられます。両耳で集音する構造により、テレビの音声や会話音などを自然な形で捉え、音の方向を把握しやすい設計となっております。左右それぞれの音量調整が可能なため、聴力のバランスに合わせた調整が行えます。日常生活に必要な音をクリアに集音しつつ、耳障りになりやすい音は自動的に抑制する機能を搭載。さらに、食器の触れ合う音など突発的に発生する大きな音も減衰されるため、落ち着いた聞こえをサポートします。静かな環境では音量を抑える制御が働き、電池の消耗を抑える工夫も施されています。本体は軽量設計で、長時間装着しても負担になりにくく、自宅でのテレビ視聴や家族との会話など、日常の「聞こえ」を快適に支えます。電源には入手しやすい単4形乾電池を使用し、日常使いしやすい点も魅力です。フォンテックは、日本国内で設計・製造された集音器として、使いやすさと快適性を重視した製品です。ゆったりと音を楽しみたい方におすすめです。仕様指向性コンデンサーマイク、大口径ダイナミックスピーカー、左右独立音量調整、突発音低減機能あり、生活音低減機能あり、自動コントロールモードあり、ミュート機能ありセット内容本体、単4形アルカリ乾電池×2、交換用イヤーパッド×2、補助バンド、取扱説明書兼保証書質量(g)約120(電池含む)周波数(Hz)基準:1600電源単4アルカリ乾電池×2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×約184×約62(突起物含まず)電池寿命約300時間音圧レベル(dB)ピーク値 120以下
デカ音くん
松栄電子工業¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷デカ音くんは、持ち運びしやすいポケット型集音器です。電源兼用の音量ボリュームと、低・中・高域の音質調整ボリュームを備え、誰でも直感的に操作できるシンプルな設計となっています。日常会話やテレビの音など、生活に必要な音を大きく、聞き取りやすく補助します。音声処理にはデジタル処理を行わないアナログ方式を採用し、自然な音質で聞くことができます。耳の負担が少なく、長時間の使用にも配慮されています。本体には、独自構造の特許取得マイク収容機構を搭載。全方向から音を拾いやすい構造により、話し声をクリアに集音します。電源には単4形電池を使用し、電池交換も簡単。本体は軽量・小型で、ポケットに入れて使用できるため、屋内外問わず必要な場面で使いやすい集音器です。仕様外部マイク端子ありセット内容本体、片耳イヤホン、イヤピース(小・中・大・極小)、単4形電池、取扱説明書兼保証書質量(g)約40周波数(Hz)基準:1600電源単4形アルカリ乾電池×1本 または 単4形充電式ニッケル水素電池×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×16×74(突起物含まず)マイクロホン無指向性コンデンサーマイク/特許取得マイク収容機構コード長さ(cm)イヤホン:約65音圧レベル(dB)【最大出力】120調整方式【音質】低・中・高域音量調節電源兼用ボリューム