絞り込み
ブランド
- 池永鉄工
- モノタロウ(53)
- cotta(4,527)
- EBM(江部松商事)(3,067)
- パール金属(2,946)
- TKG(2,075)
- カンダ[厨房用品](1,088)
- 和平フレイズ(971)
- 貝印(881)
- タイガークラウン(639)
- 山崎実業(608)
- SUGICO(スギコ)(595)
- ホワイトサム(488)
- 天領まな板(461)
- 下村工業(434)
- エスコ(419)
- UK(三宝)(382)
- アークランドサカモト(376)
- マルゼン[厨房機器](345)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(343)
- ヨシカワ(336)
- ブランドをもっと見る

南部鉄器 鉄玉 お豆ちゃん
池永鉄工(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。本体寸法(縦×横×高さHmm)50×37×28
スワン アイスワン クラッシュ
池永鉄工(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
スワン 電動式キューブアイスシェーバー
池永鉄工¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120入数(個)角氷:約20コ(3cm角)製氷能力1.2標準(kg/min)
南部鉄器 キティーちゃんの鉄玉
池永鉄工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・お漬物や黒豆の艶出しに効果があります。 ・卓上でペーパーウエイトとしてご利用もできます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×51TKG品番9-0283-1501TKG品番(2017)6-0244-1601
割烹 炭火亭(アルミ製)
池永鉄工¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷木台・網付 水コンロ式で煙が少ないコンロです。材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木質量(kg)3.1直径(Φmm)260高さ(mm)160直径×高さ(mm)260×160TKG品番9-2129-0901TKG品番(2017)6-1963-1401
一人用釜めし 一合用
池永鉄工¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷専用コンロでもカセットコンロでも使用可能。おこげも楽しめます。材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)13×7.5、木蓋:15.5×3
PPパイプ棚(業務用厨房棚)
池永鉄工¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から11日以内出荷業務用SUS430ステンレス製パイプ棚です。 外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。 ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。 磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。 組立完成品でお届けいたします。材質SUS430ステンレス厚さ(mm)ブラケット:2高さ(mm)180仕上パイプ:研磨/ブラケット:研磨(2B)パイプ径(Φmm)19
PFプレート棚(業務用厨房棚)
池永鉄工¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から11日以内出荷業務用SUS430ステンレス製プレート棚です。 外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。 ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。 磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。 組立完成品でお届けいたします。材質SUS430ステンレス厚さ(mm)ブラケット:2高さ(mm)180仕上研磨(2B)板厚t(mm)0.8
IK 鉄鋳物グリルプレート
池永鉄工¥7,998税込¥8,7981個当日出荷食材に焼き目が付き、食欲を増進させてくれます。溝が余分な脂を落としてくれて、ヘルシーに調理出来ます。電磁調理器対応です。用途IH100V専用材質鋳鉄質量(kg)3.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×25溝幅(mm)5外径(Φmm)358(取手含)溝深さ(mm)7底径(Φmm)255TKG品番9-0112-0301TKG品番(2017)6-0110-0301
ブロック専用氷削り機
池永鉄工¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷スクエアなデザイン。アルミダイキャストフレーム採用で軽量。盤下約35センチでふんわり盛り付けのかき氷も余裕の高さ仕様粗さ調節:無段階質量(kg)21外形寸法(mm)幅297×奥行390×703(キャップ込み870)電源(V)単相100(50/60Hz)能力氷削:1.8~2.2(kg/min)定格消費電力(W)160/180有効径(Φmm)円盤:217駆動方式電動式ベルト
美味しいご飯鉄釜3合用
池永鉄工¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷昔ながらの羽釜の味を再現。ふっくらしたご飯が炊けます。IH対応可能。材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)20×12.5、木蓋:18.5×4.3
美味しいご飯鉄釜2合用
池永鉄工¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷昔ながらの羽釜の味を再現。ふっくらしたご飯が炊けます。材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)18×11.3 、木蓋:16.7×4.3
オイルプレート 角型
池永鉄工¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷ステーキ肉や焼肉その他焼き物に重宝するオイルプレート。アウトドアやバーベキューにおススメです。材質本体:鋳鉄寸法(cm)22×34.7×3.5
レンジガード
池永鉄工¥61,980税込¥68,1781ケース(4台)4日以内出荷美しく安全な強化ガラスのレンジガード。対面キッチンにもおすすめです。壁を油ハネから防ぎます。留め具にハメ込むだけで簡単に取り付け出来ます。飛散防止フィルム付き。材質強化ガラス(耐熱温度差200℃・飛散防止フィルム付)寸法(mm)700×506×300/1台質量(kg)約5/1台、約22/4台
ステン レンジテーブル
池永鉄工¥43,980税込¥48,3781ケース(4台)4日以内出荷あると便利な補助テーブル。ガスコンロの下に置くだけで簡単に設置できます。お皿やお鍋を置くスペースに。使い終わったら、スライドして収納します。テーブルは汚れやサビに強いステンレス製。テーブルを外して洗えます。前面取手にアルミ型材を採用し、モダンでスッキリしたデザイン。高さは28mmで目立ちません。材質ステンレス、アルミ、POM樹脂寸法(mm)590×403×28(留めネジを除く)/1台質量(kg)2.2/1台、約12/4台耐荷重(kg)5/台適合寸法(cm)ガスコンロ:幅59(標準サイズ)、幅56(コンパクトサイズ)
南部鉄器 お漬物の水抜きミニ
池永鉄工¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ぬか床に入れるだけで野菜から出る余分な水分からぬか床を守るお漬物水抜き。鉄鋳物で出来ているので、茄子などの色づけにも効果あり。材質鋳鉄質量(g)(約)300寸法(cm)直径6.9×高さ4.8(底面直径4)
スワン ブラックスワン W
池永鉄工¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷駆動方式:手動式。氷削能力:標準0.2kg/分。円盤有効径(mm):120。付属品:製氷カップ1個(容量約500ml)。バラ氷も削れるタイプです。小さなボディですが掻いた氷は雪のようなフワフワな氷をご堪能いただけます。見た目もかわいいデザインになっております。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×202×H436(最大533)
鋳鉄 ミートプレス
池永鉄工¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷食材を押さえつけ、焼き目をつける。木製の大きいツマミで、つかみやすく熱くなりにくい。波形の間隔:約1cm材質鉄鋳物、天然木質量(g)900アズワン品番64-9289-03直径×高さ(mm)160×55TKG品番9-0581-1101
焼きいも鍋 新いも太郎
池永鉄工(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。材質鋳鉄質量(kg)4.2タイプIH使用可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140TKG品番9-0979-0401
こだわりグルメ 焼肉プレート
池永鉄工¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷どのメーカーのカセットコンロにもぴったり合い安定感抜群です。直火焼だからおいしく焼けます。受け皿に水をいれるので煙が出にくく余分な油を落とします。材質プレート:鉄鋳物、受け皿:鉄(ホーロー加工)質量(kg)2.5高さ(mm)62外形寸法(mm)292×272EBM品番5367410
IK ジンギスカン鍋 浅型
池永鉄工¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷質量(kg)2.3直径×高さ(mm)283×45TKG品番9-2133-1401TKG品番(2017)6-1967-1301
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋) 27cm
池永鉄工¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷家族みんなでとり囲む、卓上の故郷鍋料理 電磁調理器対応サイズ21cm~30cm (16・18cmは、電磁調理器にご使用できません)質量(kg)3.2容量(mL)3500外径×深さ(Φmm×mm)27×90、底径Φ175TKG品番9-2109-0705TKG品番(2017)6-1945-0705
鉄鋳物 製麺機
池永鉄工¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂寸法(mm)ローラー麺帯幅:112質量(kg)11間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
IK 鉄 お好み焼鉄板 丸型
池永鉄工¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷仕様IH対応、100V専用材質鋳鉄質量(kg)3.05サイズ(cm)28外径×高さH(Φmm×mm)300×20内径×高さH(Φmm×mm)280×15底径(Φmm)265TKG品番9-2134-1201TKG品番(2017)6-1968-1001
IK 割烹 ジャンボ炭火亭(アルミ製)
池永鉄工(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷木台・網付 水コンロ式で煙が少ないコンロです。材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木質量(kg)5直径(Φmm)300高さ(mm)160直径×高さ(mm)300×160TKG品番9-2129-1001TKG品番(2017)6-1963-1501
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋)
池永鉄工¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷材質鋳鉄/フタ:天然木質量(kg)2.7サイズ(cm)24容量(L)2.4深さ(mm)90底径(Φmm)160TKG品番9-2109-0704TKG品番(2017)6-1945-0704
IK 電調専科たこ焼き
池永鉄工¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷IH対応材質鋳鉄質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D)(mm)255×205穴数16底径(Φmm)165穴径(mm)43TKG品番9-1000-0801TKG品番(2017)6-0879-0801
IK 鉄鋳物木柄ステーキパン
池永鉄工¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷用途IH100V専用材質鋳鉄/木柄:天然木質量(kg)2.3溝幅(mm)8外径(Φmm)267(口含む288)板厚(mm)3内径×深さ(mm)260×15高さ外寸(mm)3底径(Φmm)235TKG品番9-0111-0601TKG品番(2017)6-0109-1001