曜日別特売

三槽シンク

三槽シンク - 東製作所

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、
ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。

材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
バックガード(奥行/高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03436707KP3-1800450180025/90
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436759HP3-1500600150040/90
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436820KP3-1200450120025/90
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437346HP3-1200600120040/90
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437441KP3-1500450150025/90
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437748HP3-1800600180040/90
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする