水・油切れが早い!アミ目を大きくすることで、サッと水・油が切れます。から揚げなども直接油切りに、そのままお皿にのせてテーブル上に。底が浮くことで余熱でベチャっとなりにくい!天ぷら等の受け皿に。溶接アミを使用し、スポンジが引っ掛かりにくく油汚れもスッキリ落ちます。野菜の水切りザルにも!
材質18-8ステンレス
質量(g)158
寸法(外径×高さ)(mm)226×32
1個
¥2,000
税込¥2,200
6日以内出荷
サッとすくって素早く油切り!目の大きな特殊網で油切りが簡単にできます。から揚げ等2度揚げすると美味しくなる料理には、まとめてすくえるのでとても重宝します。フライドポテト・コロッケ等揚げ物料理に。
質量(g)100
内寸法(mm)【すくい部】140×125×深さ38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×300×40
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
お手入れ簡単で衛生的!。変形が最も多い「脚」部を強化してあります。エコクリーン加工。
商品タイプアミ
角バットアミの定番普及タイプ。
材質18-8ステンレススチール
網目約17mmピッチ
商品タイプアミ
足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。
材質18-8ステンレス
仕様目の間隔:15mm
商品タイプアミ
食材が抜けにくい細目タイプ
材質18-8ステンレススチール
網目約7~8mmピッチ
商品タイプアミ
強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm
材質ステンレス鋼(18-8)
網目約11mmピッチ
商品タイプアミ
穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。
網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。
18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。
網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。
カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm
全長(mm)555
形状角形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(フッ素樹脂加工)
質量(g)423
間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×50
TKG品番9-0432-0301
TKG品番(2017)6-0388-1301
商品タイプバット
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
角バット用のアミ 18枚取り。角バットにセットして下ごしらえなどに。天ぷらなどの油切りやお菓子作りの荒熱取りなどにも。ステンレス製でサビに強く丈夫。
材質ステンレス鋼
色シルバー
質量(g)103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×17×1.1
商品タイプアミ
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
水・油切れが早い!アミ目を大きくすることで、サッと水・油が切れます。から揚げなども直接油切りに、そのままお皿にのせてテーブル上に。底が浮くことで余熱でベチャっとなりにくい!食パンも、カラッと焼き上がりをそのままに!溶接アミを使用し、スポンジが引っ掛かりにくく油汚れもスッキリ落ちます。野菜の水切りザルにも!
材質18-8ステンレス
質量(g)110
寸法(外径×高さ)(mm)196×32
1個
¥1,700
税込¥1,870
7日以内出荷
素早い油切りでカラッとヘルシー。20~24cm鍋に合せてサイズが変えられる。
用途揚げ物の油切りに。
材質ステンレス鋼
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×120×2
アズワン品番64-4071-18
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
揚げ物を一気にすくえるので、油切りも簡単です。
仕様●サイズ:305(L)×135(W)×45(H)mm●材質:ステンレス鋼●重量(g):102
アズワン品番65-2239-86
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
揚げ物の油切りや水切りに便利。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:349×309×H43mm●板厚:0.8mm●材質:アルミニウム合金、鉄●重量:580g●コード番号:BB1392
アズワン品番67-2413-20
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
天ぷら・揚げ物鍋油切りに便利な半月アミ付き揚げ物がカラッと揚がる鉄製の天ぷら鍋。
天ぷらや、野菜の素揚げ、コロッケ・とんかつ・唐揚げ・フライドチキンに!
油切りに便利な揚げアミ付き。注ぎ口があるので、オイルポットへ油を移し替えがしやすい。
用途天ぷら・揚げ物料理専用。
材質本体/鉄(底の厚さ0.7mm)表面加工/シリコン樹脂塗装アミ/鉄(クロムメッキ)
寸法(cm)20
サイズ(cm)20
満水容量(L)2.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
コンパクトなサイズが魅力のオイルポット。
丈夫で耐食性に優れたステンレス製。
揚げ焼きや少量の揚げ物シーンに便利な適正容量600mlサイズ。
注ぎ口が付いているので、油が注ぎやすく、垂れにくい。
注ぎ口は2重構造なので、外側につたい漏れしにくく、油汚れを防ぐことができる。
蓋が大きく開くため、フライパンに多く油を入れてしまった時に手を離さずにそのまま油を戻すことも可能。
揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付。
揚げ物の油切りもできる。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 少量の揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 注ぎ口付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止
付属品網皿×1個、蓋×1個
材質容器本体:ステンレス鋼 66ナイロン、網皿:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼
質量(kg)0.31
色ステンレス
容量(L)0.6
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×100
内径×高さH(Φmm×mm)125×95
耐熱温度(℃)180
底面の厚さ(mm)4
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
燕産オールステンレス製のオイルポット。
適正容量は900mlで蓋を外すことなく油を注ぐことができる。
活性炭カートリッジ付き。
不織布フィルターが網皿で取り切れない揚げカス等をキャッチし、活性炭フィルターが細かい不純物やにおい分子を強力吸収。
不織布フィルター部は表面の目詰まりがしにくいエンボス構造。
蓋の開口部が大きく開くため、フライパンの油を入れすぎたときなど手を離さずにそのまま油に戻すことができる。
注ぎ口は注いだ油が戻る二重構造のため、油が容器の外へ垂れることがない。
活性炭カートリッジ1個の使用目安は約10回分。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 不織布フィルター 活性炭カートリッジ付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止
付属品網皿、ろ過器、活性炭カートリッジ各1個
材質本体:ナイロン、ステンレス鋼、網皿・ろ過器・蓋:ステンレス鋼、 活性炭カートリッジ:木質系活性炭、布:レーヨン
質量(kg)0.47
色ステンレス
直径(Φmm)145
高さ(mm)190
容量(L)0.9
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
オイルポットがそのまま揚げ鍋に!場所を取らない揚げ鍋とオイルポットセット。4-6人家族にちょうど良い20cmサイズの揚げ鍋セット。ハンドルが上を向いているので調理中や収納時オイルポットとして使用した時、場所を取らない。揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付き。枠皿を鍋側にセットすることで油ハネガードとしても使える。丈夫で耐食性に優れたステンレス製、金属製品の産地新潟県燕市で生産。IH対応。
用途揚げ鍋、鍋、天ぷら鍋として。
付属品鍋本体×2個、枠皿、網皿
材質ステンレス鋼
質量(g)430
深さ(mm)【鍋】70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×105
アズワン品番64-3285-36
底面の厚さ(mm)0.7
内径(Φcm)【鍋】20
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鍋にすっぽりラクラク油切り。16~18cmの鍋にオススメ。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115
TKG品番9-0451-0901
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小回りのきくミニタイプ。サッとすくえて便利です。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×130×50
アズワン品番64-9285-17
TKG品番9-0451-0801
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
角バット用のアミ 10枚取り。角バットにセットして下ごしらえなどに。天ぷらなどの油切りやお菓子作りの荒熱取りなどにも。ステンレス製でサビに強く丈夫。
材質ステンレス鋼
色シルバー
質量(g)174
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22.3×1.1
商品タイプアミ
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
間隔(mm)7~8(網目)
商品タイプアミ
網に金具を取り付けたことにより、重みのある食材もぶれることなく、油切りも可能になりました。網目も細かく、あくとりも可能になりました。
材質本体/18-0ステンレス、網/18-8ステンレス
全長(mm)240
直径(Φmm)あくとり部:80
質量(g)58
網目あくとり:40(メッシュ)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。
縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。
材質(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
付属品アミ
フッ素ぷちバットは、ちょっとした調理に最適なサイズのバットです。揚げ物に便利な油切り網付きで深型なので小麦粉などが飛び散りにくく下準備がしやすいです。フッ素コーティングなので汚れもサッとひと拭きでお手入れ簡単です。
用途調理器具に。
スクエア型のワイドな揚げ物鍋。フタとアミを重ねれば、油切りのバットに。油を濾す際に注ぎやすい形状。本体、フタ、アミは重ねることができるため、コンパクトに収納可能。金属加工で有名な燕三条産。IH/ガス火対応。
用途てんぷら鍋、揚げ物鍋として。あげ鍋 スクエア からあげ から揚げ 唐揚げ コロッケ エビフライ 春巻き 蓋 網 油切り バット 燕三条。
材質本体:鉄(表面/ふっ素樹脂塗膜加工)、フタ:ステンレス鋼、アミ:鉄(クロムメッキ)
質量(g)本体:760、フタ:245、アミ:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)25×16.5×8、(フタ)25×16.5×2、(アミ)19.5×13.5×1
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
IH対応。すばやく油切りができるアミ付。
用途揚げ物調理に
サイズ(cm)20
材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)
材質(網)鉄
材質(取手)鉄
満水容量(L)2.2
表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ
アズワン品番64-4071-20
最適油量(L)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
特別な調理を簡単に楽しみたい方へ向けたTWIN Specials(ツインスペシャルズ)シリーズ。多彩なバリエーションと使いやすいデザインで、調理の幅を広げるツヴィリングの新しいスタイルのクックウェアシリーズです。スチーマー&スモーカーセットは蓋に高さがあるので、煙が対流しやすく、スモーク料理に最適なカタチ。鍋底はカプセル構造のシグマクラシックで蓄熱性が高く、じっくり食材をスモークできます。また蒸し網を利用したスチーム調理や卓上で愉しむ鍋料理にも最適な多機能クックウェアです。SIGMA Classic(底厚三層構造 シグマクラシック):鍋底のアルミニウムコアの働きにより優れた熱伝導と蓄熱性で、一度温度が上がれば弱火で調理できる経済的な構造。表面加工:マットな質感のサテンフィニッシュ。IH対応。
材質本体:18-10ステンレス、底部:18-0ステンレス・アルミニウム
容量(L)4
付属品油切り網、ウッドチップカバー
幅(mm)386(取って含む)
質量(kg)3.5
内径×深さ(mm)280×85
底径(Φmm)212
TKG品番9-0774-0301
TKG品番(2017)6-6033-3701
食器洗浄機家庭用
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。
簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網
電源(V)1Φ 100
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。