厨房用品 :「2色鍋」の検索結果
内面セラミック加工でお手入れが簡単。2つの料理が同時に楽しめる。つまみは菜箸やお玉が置ける形状。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工 外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
高さ(mm)【仕切り】67
質量(g)2101
容量(L)【片側】1.8
深さ(mm)【鍋】95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×320×145
寸法(cm)28
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
アルミキャストの「得厚底」で全面を均一に加熱し熱保有力に優れています。
フッ素樹脂加工の内面と鋳物ならではの緩やかなカーブで仕切り付き鍋の弱点である洗い難さを解消しました。
鍋料理はもちろん、揚げ物の2度揚げにも最適です。
容量(mL)4300
材質本体/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋・つまみ/強化ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)1.8
内径(Φmm)26
外径×深さ(Φmm×mm)280×85
底径(Φmm)150
底面の厚さ(mm)5.2(ステンレスはり底)
TKG品番9-2086-0601
TKG品番(2017)6-1928-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
容量(L)0.38×2仕切
質量(kg)0.52
寸法(直径Φ×高さH)(mm)155×70
TKG品番9-1897-0101
TKG品番(2017)6-1683-0101
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。
用途火鍋や二種類の料理などに。
仕様IH/ガス火対応
サイズ本体サイズ:36×32×15cm(外径) / 28×21(底面)×8.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm
容量(L)5.8
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
26、29cmのみ電磁調理器にご使用出来ます。(100V・200V対応)
内面ふっ素は白色を使用。料理を映えさせます。ガラス蓋で調理の状況も見やすく。つまみが自立式なので置き場所に困りにくい仕様です。2色鍋は2つの味・2つの料理を同時に作れ時短にもなります。
用途・ご家庭での普段使いとして。・飲食店での鍋物の提供用として。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ふた/強化ガラス(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂
区分新品
質量(g)約1800
サイズ(cm)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.7×29.7×14.2
満水容量(L)4.7
1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。
用途火鍋や二種類の料理などに。
仕様IH/ガス火対応
サイズ本体サイズ:34×30×14.5cm(外径) / 26×19(底面)×6.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm
容量(L)4.6
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。
アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。
冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本
材質ステンレススチール
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×325×820
TKG品番9-0772-0101
TKG品番(2017)6-0695-0101
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
サイズ(cm)15
容量(L)0.35×2
質量(kg)0.57
直径×深さ(mm)180×50
TKG品番9-2110-0901
TKG品番(2017)6-1946-0501
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
サイズ(cm)30
容量(L)1.2×3
材質アルミ合金
仕様IH対応
質量(kg)2.06
外径×深さ(Φmm×mm)336×62
底径(Φmm)198
TKG品番9-2085-0701
TKG品番(2017)6-1927-0801
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1つの鍋で2つの味が楽しめます。サイズ:外径240×内径220×仕切り高さ60mm、鍋高さ90mm。板厚:3.5mm。容量:2.4L。材質:アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装 黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着。重量:鍋/約700g
材質アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装、黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着
質量(g)鍋:約700
容量(L)2.4
板厚(mm)3.5
サイズ(mm)外径240×内径220×仕切り高さ60、鍋高さ90
アズワン品番64-9073-55
呼び寸法(cm)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)3.7
サイズ(cm)25
全長(mm)357
質量(kg)1.8
全高(mm)158
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)258×80
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
IH対応の2色鍋です。
用途1つの鍋で2つの味が楽しめます。
材質本体/アルミダイキャスト、内面/2層フッ素加工・外面/焼付け塗装(黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着
寸法(mm)外径290×内径260×仕切り高さ60×鍋高さ90
容量(L)4.2
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
国産の土鍋のシェアの7、8割を占めるといわれている三重県の萬古焼(ばんこやき)。
直火で炊いたごはんを楽しめる、かもしか道具店の「ごはんの鍋」です。
蒸気の抜け穴がないので、しっかり蒸らせて、ふっくらもっちりのご飯に。
調湿性のある素材なのでおひつ代わりにもなり、電子レンジで温め直しもできます。
原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
2~3人分のごはんが炊ける2合炊きサイズです。
[分量の目安]お米360ccに対し水400cc、[炊き時間]約13~14分
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質耐熱陶器
色黒
質量(g)約1690
寸法(Φ×mm)直径170(持ち手含む190)×H110
レンジ可
耐熱温度(℃)250
食器洗浄機可
1個(1個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。
用途火鍋や二種類の料理などに。
仕様IH/ガス火対応
サイズ本体サイズ:36×32×16cm(外径) / 30×23(底面)×8.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm
容量(L)6.8
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル)
質量(kg)カートン:(約)13.5
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170
定格消費電力(W)500
本体質量(kg)(約)1.16
電源コード(m)(約)1.0
内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25
温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210
色(本体)レッド
入数カートン:8台
カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。