絞り込み
内径(Φmm)
- 2(5)
- 2.5(3)
- 3(9)
- 4(17)
- 5(23)
- 6(28)
- 7(24)
- 8(30)
- 9(23)
- 260(2)
- 280(2)
- 300(1)
- 320(1)
- 340(1)
- 360(2)
- 380(2)
- 400(1)
- 420(1)
外径(Φmm)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(7)
- 8(7)
- 9(8)
- 11(13)
- 12(8)
- 13(16)
- 14(12)
- 15(7)
- 16(17)
- 17(16)
- 19(20)
- 20(4)
- 22(19)
- 24(14)
- 26(9)
- 28(3)
- 30(2)
- 480(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.3(5)
- 2.5(2)
- 2.6(2)
- 3(6)
- 3.5(6)
- 4(15)
- 5(23)
- 6(24)
- 7(19)
- 8(12)
- 9(3)
- 10(2)
- 28(1)
- 33(1)
- 56(1)
- 65(2)
- 74(1)
- 82(1)
- 幅(mm)をもっと見る
シールド形状

両ゴムシール形(8)

両シールド形(13)

片シールド形(1)

開放形(6)
番台
- 600
- 6000(56)
- 6200(74)
- 6300(59)
- 6400(3)
- 6700(2)
- 6800(22)
- 6900(31)
外輪タイプ
- フラット(28)
フラット
軌道輪形状

深溝玉軸受(29)
深溝玉軸受
JIS等級
- その他(3)
- 等級0(26)
その他・等級0
軌道輪列数
- 単列(28)
単列
質量(g)
- 0.45(4)
- 0.83(4)
- 1.01(4)
- 1.75(5)
- 1.96(5)
- 2.29(5)
- 2.5(6)
- 2.69(5)
- 2.97(4)
- 3.04(6)
- 3.48(5)
- 4.02(4)
- 4.43(4)
- 6.08(5)
- 8(5)
- 8.1(5)
- 12(4)
- 12.2(4)
- 14(4)
- 17(5)
- 質量(g)をもっと見る
0.45・0.83・1.01・1.75・1.96・2.29・2.5・2.69・2.97・3.04・3.48・4.02・4.43・6.08・8・8.1・12・12.2・14・17・質量(g)をもっと見る
面取寸法r(mm)
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.2(4)
- 0.3(8)
- 0.6(4)
- その他(3)
0.1・0.15・0.2・0.3・0.6・その他
面取寸法rs(mm)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.15(3)
- 0.2(4)
- 0.3(6)
- 0.6(2)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.6
面取寸法r1(mm)
- 0.08(4)
- 0.1(6)
- 0.10(1)
- 0.15(8)
- 0.2(12)
- 0.20(5)
- 0.3(12)
- 0.30(4)
- 0.6(2)
0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.6
ブランド
- モノタロウ(3)
- EZO(北日本精機)(5)
- KMT(1)
- NMB(ミネベア)(2)
- NSK(日本精工)(13)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
モノタロウ・EZO(北日本精機)・KMT・NMB(ミネベア)・NSK(日本精工)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(345件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台
NSK(日本精工)(55件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB
NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール
NSK(日本精工)(50件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU
NTN(エヌティーエヌ)(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリングZZ 690番台
NSK(日本精工)(13件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形
NSK(日本精工)(20件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形
NMB(ミネベア)(27件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ミニアチュアベアリングZZ 680番台
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール
NSK(日本精工)(20件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台
NSK(日本精工)(25件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台
NSK(日本精工)(22件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形)
(32件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)22幅B(mm)7内径d(Φmm)8許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側非接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台
NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形)
(21件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台
NSK(日本精工)(17件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
単列深溝玉軸受 6900番台 開放形
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥379,800~税込¥417,780~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
A 小径小形ボールベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷合成ゴムにより両側がシールドされたベアリングで、防じん性・低騒音性に優れます。用途シールド形ほど防じん性能を必要としない高速回転用途。トラスコ品番423-5916材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)19.2使用温度範囲-25~120℃外径D(Φmm)26内径d(Φmm)9幅B1(mm)8基本動定格荷重Cr(N)4550基本静定格荷重Cor(N)1960JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑30000許容回転速度(min-1) 油潤滑35000ベアリング番台600
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
単列深溝玉軸受 6800番台 開放形
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼