カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受・スラストころ軸受・スラスト玉軸受・円すいころ軸受・円筒ころ軸受・深溝玉軸受・自動調心ころ軸受・自動調心玉軸受・針状ころ軸受
質量(g)
19・32・37・39・45・60・106・116・128・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
ブランド
- モノタロウ(33)
- NSK(日本精工)(2,866)
- NTN(エヌティーエヌ)(983)
- エスコ(458)
- NACHI(不二越)(434)
- RS PRO(400)
- SMT(南海精工所)(143)
- EZO(北日本精機)(72)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(62)
- KITO(キトー)(54)
- KMT(42)
- SKF(日本エスケイエフ)(40)
- NMB(ミネベア)(37)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(12)
- IKO(日本トムソン)(10)
- CCTYベアリングジャパン(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
- クマエンジニアリング(4)
- INA(2)
- 日機(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・エスコ・NACHI(不二越)・RS PRO・SMT(南海精工所)・EZO(北日本精機)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・KITO(キトー)・KMT・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)・IKO(日本トムソン)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・クマエンジニアリング・INA・日機・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
14ページ目: ラジアル玉軸受

単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥453~税込¥498~1個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)¥228~税込¥251~1個5日以内出荷ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6307C3
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307C3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6208ZZC3
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208ZZC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号6208シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6305ZZ
NSK(日本精工)¥779税込¥8571個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】6305ZZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25呼び番号6305シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6208
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個欠品中・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208CM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号6208シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6207ZZC3
NSK(日本精工)¥949税込¥1,0441個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207ZZC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6206
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206CM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6306VV
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306VVCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6313
NSK(日本精工)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】6313CM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65呼び番号6313シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6314ZZ
NSK(日本精工)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】6314ZZCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70呼び番号6314シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6205VV
NSK(日本精工)¥629税込¥6921個欠品中・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6204C3
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号6204シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6203VV
NSK(日本精工)¥459税込¥5051個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6203Z
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203ZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6008ZZ
NSK(日本精工)¥959税込¥1,0551個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号6008シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 695ZZ
NSK(日本精工)¥229税込¥2521個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)13番号【NSK】695ZZ1MC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)4呼び番号695許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑43000基本定格荷重Cor(N)430基本定格荷重Cr(N)1080シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 686ZZ
NSK(日本精工)¥279税込¥3071個欠品中・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)13番号【NSK】686AZZ1MC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)5呼び番号686許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000基本定格荷重Cor(N)440基本定格荷重Cr(N)1080シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607ZZ
NSK(日本精工)¥219税込¥2411個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)19番号【NSK】607ZZ1MC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)6呼び番号607許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625ZZ
NSK(日本精工)¥239税込¥2631個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)16番号【NSK】625ZZ1MC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)5呼び番号625許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド両側シールド形
単列深溝玉軸受 6802ZZ
NSK(日本精工)¥689税込¥7581個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)24幅B(mm)5番号【NSK】6802ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6802シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6801ZZ
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)21幅B(mm)5番号【NSK】6801ZZ1CM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6801シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6806ZZ
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個欠品中・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)7番号【NSK】6806ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)30呼び番号6806シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6905ZZ
NSK(日本精工)¥719税込¥7911個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
複列アンギュラ玉軸受 5307
NSK(日本精工)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)34.9番号【NSK】5307寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最大Da)(Φmm)71作用点距離a0(mm)41.6取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5307シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
自動調心玉軸受 1202
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個当日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】1202寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)15取付関係寸法(最小da)(mm)19取付関係寸法(最小Da)(Φmm)31呼び番号1202取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6基本定格荷重Cr(N)7600シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1203
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個欠品中・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】1203寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)17取付関係寸法(最小da)(mm)21取付関係寸法(最小Da)(Φmm)36呼び番号1203取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6基本定格荷重Cr(N)8000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1208
NSK(日本精工)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】1208寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)46.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5呼び番号1208取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)19300シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS606ZZ
NSK(日本精工)¥269税込¥2961個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)6番号【NSK名番】606-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS606シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS688ZZ
NSK(日本精工)¥269税込¥2961個欠品中・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK名番】688-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS688シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ-T
NSK(日本精工)¥339税込¥3731個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-20T1XZZMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS696ZZ
NSK(日本精工)¥269税込¥2961個翌々日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)15幅B(mm)5番号【NSK名番】696-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS696シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス軸受 SS6901ZZ-T
NSK(日本精工)¥769税込¥8461個4日以内出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)6番号【NSK名番】6901-H-20T1XZZ2 MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)2460許容荷重(N)120呼び番号SS6901シールド形状両側シールド形
ステンレス軸受 SS6203ZZ-T
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK名番】6203-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17基本動定格荷重(N)8150許容荷重(N)400呼び番号SS6203シールド形状両側シールド形
複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZ
NACHI(不二越)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼