絞り込み
内径(Φmm)
- 25(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(4)
- 90(1)
外径(Φmm)
- 47(1)
- 55(1)
- 78(1)
- 110(4)
- 120(1)
幅(mm)
- 22
- 4(13)
- 5(20)
- 6(15)
- 7(20)
- 8(22)
- 9(38)
- 10(30)
- 11(25)
- 12(38)
- 13(24)
- 14(33)
- 15(41)
- 16(27)
- 17(18)
- 18(18)
- 19(16)
- 20(13)
- 21(10)
- 23(10)
- 25(9)
- 幅(mm)をもっと見る
シールド形状

両ゴムシール形(4)

開放形(1)
軌道輪形状

円筒ころ軸受(1)

深溝玉軸受(2)
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
軌道輪列数
- 単列(2)
単列
JIS等級
- 等級0(3)
等級0
ブランド
- SMT(南海精工所)(4)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
SMT(南海精工所)・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・IKO(日本トムソン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
45(1)
50(1)
60(4)
90(1)

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ
IKO(日本トムソン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース