絞り込み
内径(Φmm)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 15(4)
- 16(3)
- 17(4)
- 18(2)
- 20(8)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(7)
- 25.4(2)
- 28(3)
- 30(7)
- 35(6)
- 40(7)
- 45(5)
- 50(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 7(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 19(4)
- 23(3)
- 28(4)
- 30(3)
- 32(5)
- 34(3)
- 40(4)
- 45(3)
- 47(4)
- 52(3)
- 60(3)
- 62(3)
- 72(3)
- 100(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 4(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(2)
- 16.13(1)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(8)
- 32(3)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(2)
- 80(2)
- 幅(mm)をもっと見る
シールド形状

両ゴムシール形(2)

両シールド形(1)

開放形(2)
軌道輪形状

リニア玉軸受(2)

深溝玉軸受(1)

針状ころ軸受(1)
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
軌道輪列数
- 単列(2)
- 複列(1)
単列・複列
JIS等級
- 等級0(1)
等級0
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- IKO(日本トムソン)(177)
- RS PRO(116)
- NSK(日本精工)(22)
- SMT(南海精工所)(22)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(20)
- イースタン精工(11)
- KSK(仲井軸受製作所)(10)
- セラベア(10)
- 椿本チエイン(9)
- EZO(北日本精機)(5)
- SWC(3)
- KMT(3)
- CCTYベアリングジャパン(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- シマテック(1)
- INA(1)
- シマツール(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(5)
15(4)
17(4)
20(8)
25(7)
30(7)
35(6)
40(7)
45(5)
50(5)
内径(Φmm)をもっと見る

精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥18~税込¥20~1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリルーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷【潤滑剤の漏れが少ない】 ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。 この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。 このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。 【潤滑特性が良い】 強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。 【軸受トルク】 スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。 【シール効果】 ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアフラットローラFF形
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
精密樹脂MLEベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥199~税込¥219~1個翌々日出荷1.。高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。4.許容PV値:。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
精密樹脂MLEベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥249税込¥2741個翌々日出荷1.。高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。4.許容PV値:。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満寸法R(mm)0.2以下寸法測定温度(℃)25荷重方向ラジアル
リニアボールベアリングソリッド形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアボールベアリングストローク形
NTN(エヌティーエヌ)¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼