絞り込み
内径(Φmm)
  • 40(57)
  • 45(56)
  • 50(56)
  • 60(60)
  • 65(58)
  • 70(59)
  • 75(59)
  • 80(60)
  • 85(64)
  • 90(73)
  • 95(63)
  • 100(91)
  • 110(130)
  • 120(133)
  • 130(128)
  • 140(108)
  • 150(94)
  • 160(73)
  • 170(65)
  • 180(58)
外径(Φmm)
  • 90(57)
  • 100(54)
  • 110(57)
  • 120(57)
  • 130(59)
  • 140(58)
  • 150(73)
  • 160(55)
  • 170(95)
  • 180(131)
  • 190(46)
  • 200(137)
  • 210(65)
  • 215(77)
  • 225(70)
  • 240(47)
  • 250(51)
  • 270(51)
  • 280(53)
  • 340(53)
幅(mm)
  • 23(34)
  • 25(34)
  • 31(32)
  • 33(47)
  • 36(45)
  • 40(45)
  • 43(50)
  • 45(40)
  • 46(35)
  • 52(31)
  • 53(35)
  • 55(34)
  • 56(35)
  • 58(50)
  • 60(43)
  • 64(53)
  • 67(28)
  • 68(31)
  • 73(29)
  • 80(70)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(12)
軌道輪形状
円筒ころ軸受(26)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(138)
シールド形状
シールド形状
開放形(175)
外輪タイプ
  • フラット(33)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(41)
  • 複列(134)
単列・複列
JIS等級
  • 等級0(163)
  • 等級1(2)
  • 等級2(2)
  • 等級3(2)
等級0・等級1・等級2・等級3
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(1,566)
  • NTN(エヌティーエヌ)(233)
  • IKO(日本トムソン)(94)
  • SKF(日本エスケイエフ)(34)
  • 能瀬精工(JNS)(22)
  • INA(8)
  • 象印チェンブロック(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • エスコ(1)
  • NT(1)
  • Timken(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30200形

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32000形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU200番台 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NU200番台

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    幅(mm)16材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)62材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22300形 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22300形

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 21300形 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 21300形

    NACHI(不二越)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 W33 C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 W33 C3

    NACHI(不二越)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台

    NACHI(不二越)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 K

    NACHI(不二越)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23000番台 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 23000番台 W33

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 21300番台 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 21300番台

    NACHI(不二越)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 N200番台 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 N200番台

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受

    NACHI(不二越)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列
  • 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32300形

    NACHI(不二越)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ304 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NJ304

    NACHI(不二越)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    仕様●Fw:28.5●保持器:プレス保持器形状NJ形外径D(Φmm)52内径d(Φmm)20呼び番号304基本動定格荷重Cr(N)21400基本静定格荷重Cor(N)17300軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑15000
  • 円すいころ軸受 30322 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30322

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
    T54.5d110D225C42呼び番号30322基本動定格荷重Cr(N)481000基本静定格荷重Cor(N)590000許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2100
  • 円すいころ軸受 30318 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30318

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    ・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
    T46.5d90D180C36呼び番号30318基本動定格荷重Cr(N)336000基本静定格荷重Cor(N)407000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100許容回転速度(min-1) 油潤滑2700
  • 円すいころ軸受 32203 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32203

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
    D420呼び番号32203
  • 円すいころ軸受 32005 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32005

    NACHI(不二越)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
    T15d25D42C11.5呼び番号32005基本動定格荷重Cr(N)30200基本静定格荷重Cor(N)37700許容回転速度(min-1) グリース潤滑8300許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
  • 円すいころ軸受 30316 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30316

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
    T42.5d80D160C33呼び番号30316基本動定格荷重Cr(N)294000基本静定格荷重Cor(N)355000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3100
  • 円すいころ軸受 30317 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30317

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
    T44.5d85D170C34呼び番号30317基本動定格荷重Cr(N)305000基本静定格荷重Cor(N)367000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
  • 円すいころ軸受 32008 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32008

    NACHI(不二越)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
    T19d40D62C14.5呼び番号32008基本動定格荷重Cr(N)53500基本静定格荷重Cor(N)71400許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600許容回転速度(min-1) 油潤滑7400
  • 円すいころ軸受 30216 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30216

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。
    T28.25d80D130C22呼び番号30216基本動定格荷重Cr(N)161000基本静定格荷重Cor(N)202000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700許容回転速度(min-1) 油潤滑3600
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 K C3

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33K

    NACHI(不二越)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 W33 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 W33 K

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33KC3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33KC3

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 リン青銅板保持器 W33K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 リン青銅板保持器 W33K

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 K C3

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 K

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 W33 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 W33 K

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33C3

    NACHI(不二越)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 C3

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアルころ軸受