絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
シールド形状
幅(mm)
軌道輪列数
単列
JIS等級
等級0
ブランド
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・INA・IKO(日本トムソン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト針状ころ軸受 INA

    スラスト針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受
  • 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用仕様削りだし外輪、内輪なし材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 針状ころ / スラスト玉軸受 NKX INA

    針状ころ / スラスト玉軸受 NKX

    INA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z INA

    針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z

    INA
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX

    IKO(日本トムソン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト玉軸受 3900番台 NACHI(不二越)

    スラスト玉軸受 3900番台

    NACHI(不二越)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷
    スラスト玉軸受の旧寸法品です
    用途主に補修用に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)

    スラスト玉軸受 51100番台

    NACHI(不二越)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    標準的なスラスト玉軸受です
    用途バルブ等に使用されます高さ(mm)22材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)90外径(Φmm)120材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト玉軸受 51300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    スラスト玉軸受 51300番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
    標準的なスラスト玉軸受です
    用途バルブ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト玉軸受 51200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    スラスト玉軸受 51200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    標準的なスラスト玉軸受です
    用途バルブ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受 AXN形 NTN(エヌティーエヌ)

    複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受 AXN形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受
  • スラストころ軸受 WS812形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラストころ軸受 WS812形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)7外径(mm)155内径(mm)120軌道輪形状スラストころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 ARN NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 ARN

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NSK(日本精工)

    スラスト自動調心ころ軸受 29400形

    NSK(日本精工)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷
    転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NSK(日本精工)

    スラスト自動調心ころ軸受 29300形

    NSK(日本精工)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    スラスト円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    複式スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    6日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
スラストころ軸受