絞り込み
内径(Φmm)
- 17
- 10(6)
- 12(7)
- 15(9)
- 20(11)
- 22(7)
- 25(8)
- 28(6)
- 30(7)
- 35(9)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(9)
- 55(6)
- 60(7)
- 75(7)
- 80(6)
- 85(6)
- 90(9)
- 100(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 29(1)
- 30(3)
- 34(2)
- 35(1)
幅(mm)
- 25.5(2)
軌道輪形状

円筒ころ軸受(1)

針状ころ軸受(6)
シールド形状

両ゴムシール形(2)

開放形(7)
外輪タイプ
- フラット(7)
フラット
軌道輪列数
- 単列(6)
- 複列(2)
単列・複列
JIS等級
- 等級0(7)
等級0
ブランド
- IKO(日本トムソン)(6)
- INA(1)
IKO(日本トムソン)・INA
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(9)
20(11)
25(8)
35(9)
40(8)
45(7)
50(9)
60(7)
75(7)
90(9)
内径(Φmm)をもっと見る

旋削形ニードルベアリング TAFI
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング NA69
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト保持器付円筒ころ軸受
INA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング TRI
IKO(日本トムソン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング GTRI
IKO(日本トムソン)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼