絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Peacock(尾崎製作所)(9)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • テクロック(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • レニショー(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • 大平産業(3)
  • testo(テストー)(2)
  • 西日本試験機(2)
  • シチズンファインデバイス(2)
  • TIME(2)
  • アズワン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • シンワ測定(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • マール社(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「球 2mm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症暑さ指数計 エスコ熱中症暑さ指数計エスコ
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。アズワン品番65-3889-05
x2.0/160x25mm  ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx2.0/160x25mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
全長(mm)165電源単4電池×3本(付属)倍率(倍)2光源LED球×2個レンズサイズ(mm)160×25アズワン品番64-2259-27
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-29
x2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式) エスコx2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
材質アクリルレンズ全長(mm)250電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)105×60倍率(倍)2光源LED球アズワン品番64-7913-88折りたたみ寸法(mm)140×22×115
x2/x4=117mm LEDライト付ルーペ エスコx2/x4=117mm LEDライト付ルーペエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
材質本体、レンズ:プラスチック寸法(mm)Φ117×240質量(g)118(電池含む)電源単4電池2本(付属)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)2/4光源LED球アズワン品番64-7913-82
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-25
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂全長(mm)225電源単4電池×1(別売)倍率(倍)2光源LED球材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済アズワン品番64-7913-71
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
専用ケース、専用スタンド付専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cmアズワン品番65-3889-31
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品