光学測定器 (23) カテゴリ: 測定用品ブランド: スリーアールソリューションすべて解除
スマホ接続式スネークカメラ コネーク スリーアールソリューション (1件のレビュー) 当日出荷
落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
セット内容 スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング) 質量(g) 約40 対応OS iOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能 接続 USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用) 有効画素数 約30万画素 全長(cm) 約105 保証期間 ご購入日から1年間 視野角 約50° 防塵防水性能 IP67(カメラ部のみ) 有効長(m) ケーブル:約0.83 先端外径(Φmm) 7.9
デジタルボアスコープ スリーアールソリューション 当日出荷
細く長く伸びたカメラが特徴の「デジタルボアスコープ」。指や工具が入らないような狭い場所や、凹凸のある立体物をピンポイントにとらえて映し出します。先端径4mmのカメラと1.38インチの小型液晶モニタを搭載。映像をその場で確認でき、静止画・動画として保存が可能です。保存データはチーム内での情報共有や、報告資料の作成などに活用できます。見たい部分をピンポイント観察する先端カメラ、暗い場所も鮮明に見えるLEDライト、広範囲を確認できる70°の視野角、IP67の防塵・防水性能、2つの交換式カバーで多様な観察、自在に調整できるカメラ角度、デジタルズームで拡大表示、持ち回り可能なハンディタイプ、パソコンにつないで大画面で観察できる、持ち運びに便利な専用ケース付き
質量(g) 約100 対応OS Windows11/10、MacOS 11.0以上 有効長(mm) 挿入部:34 センサー 1/11インチCMOSセンサー 光源 白色LED×4 バッテリー 3.7V 2000mAh 使用時間 約8時間 充電時間 3.5時間 解像度 【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240 保証期間 ご購入日から6カ月間 視野角 約70° 焦点距離(mm) 10~20 サイズ(mm) 約171×46 モニタ 1.38インチ 先端外径(Φmm) 4
血流ドクター フリー スリーアールソリューション 4日以内出荷
製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
セット内容 600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書 寸法(mm) 約Φ36×138(血流アタッチメント装着時) 質量(g) 約82(レンズカバーを含む) 電源 リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池) 定格 充電:DC5V1A、miniUSBにて 倍率 600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。) 光源 白色LED×8 通信方式 IEEE802.11 b/g/n 充電時間(時間) 約3 動作時間 約2時間 ホワイトバランス 自動 露出補正 自動 動作温度(℃) -10~50 動作湿度(%) 15~85、結露なきこと(防水性なし) 画素数 約130万画素(1/4 CMOSセンサー) 焦点距離 接写 通信距離(m) 約5 使用周波数(GHz) 2.412~2.4725 バッテリー寿命 充放電回数500回(平均)
先端可動式USB内視鏡 スリーアールソリューション 4日以内出荷
USBケーブルでお持ちのパソコンに接続するだけで観察が可能。鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。直径0.95mm/1.2mm/1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長10mまで対応。観察対象に合わせて全33種類の中から最適な内視鏡を選べます。 ※耐油機能をご希望のお客様はお問い合わせください。
セット内容 先端可動式USB内視鏡本体、USB A to Aケーブル、充電用Type-Cケーブル、18650充電池、ストラップ、クリーニングクロス 寸法(mm) 80×51×220(ケーブルを含まない) 質量(g) 約270 入力電圧(V) 5 光源 LED×6灯 解像度 1280×720(※カメラアプリによる) 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) -20~70(挿入部のみ) 視野角 約85° 防塵防水性能 挿入部 IP67相当 焦点距離(mm) 約7~150 入力電流(A) 0.8 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 92万画素 有効長(m) カメラケーブル:約1.0 先端外径(Φmm) 3.9 調光方式 OFF+5段階 可動範囲(°) 約170±10(※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。)
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 40m スリーアールソリューション 4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様 エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容 3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質 【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg) 約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m) 40 入力電圧(V) 12 材質(ケース) ABS 有効画素数 1920×1080 光源 白色LED 15灯 記録媒体 SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー 7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm) カメラ:23×155 電池 CR2032(リモコン用) ディスプレイ 10.1インチ 解像度 モニタ:1024×600 視野角 115° 防塵防水性能 水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約517×434×200 動作時間 約7時間 入力電流(A) 0.6 撮像素子 1/3 CMOS 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 6400 保管温度(℃) -20~60 静止画サイズ JPEG、1920×1080 動画サイズ MP4 (24fps)、1920×1080 調光方式 4段階 被写界深度(mm) 約20~
Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 40m スリーアールソリューション 4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様 エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能 セット内容 3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質 【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg) 約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m) 40 入力電圧(V) 12 材質(ケース) ABS 有効画素数 648×488 光源 白色LED 4灯 記録媒体 SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー 7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm) カメラ:14×125 電池 CR2032(リモコン用) ディスプレイ 10.1インチ 解像度 モニタ:1024×600 視野角 68° 防塵防水性能 水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約517×434×200 動作時間 約7時間 入力電流(A) 0.6 撮像素子 1/4 CMOS 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 6400 保管温度(℃) -20~60 静止画サイズ JPEG、1920×1080 動画サイズ MP4 (24fps)、1920×1080 調光方式 4段階 被写界深度(mm) 約20~
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 20m スリーアールソリューション 4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様 エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容 3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質 【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg) 約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m) 20 入力電圧(V) 12 材質(ケース) ABS 有効画素数 1920×1080 光源 白色LED 15灯 記録媒体 SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー 7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm) カメラ:23×155 電池 CR2032(リモコン用) ディスプレイ 10.1インチ 解像度 モニタ:1024×600 視野角 115° 防塵防水性能 水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約517×434×200 動作時間 約7時間 入力電流(A) 0.6 撮像素子 1/3 CMOS 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 6400 保管温度(℃) -20~60 静止画サイズ JPEG、1920×1080 動画サイズ MP4 (24fps)、1920×1080 調光方式 4段階 被写界深度(mm) 約20~
Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 20m スリーアールソリューション 4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様 エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能 セット内容 3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質 【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg) 約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m) 20 入力電圧(V) 12 材質(ケース) ABS 有効画素数 648×488 光源 白色LED 4灯 記録媒体 SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー 7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm) カメラ:14×125 電池 CR2032(リモコン用) ディスプレイ 10.1インチ 解像度 モニタ:1024×600 視野角 68° 防塵防水性能 水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約517×434×200 動作時間 約7時間 入力電流(A) 0.6 撮像素子 1/4 CMOS 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 6400 保管温度(℃) -20~60 静止画サイズ JPEG、1920×1080 動画サイズ MP4 (24fps)、1920×1080 調光方式 4段階 被写界深度(mm) 約20~
可動式 高所点検カメラ スリーアールソリューション 4日以内出荷
見たいところを正確にとらえる横360°×縦180°の可動式カメラと、最大3mの伸縮ロッドで、高所や奥まった場所も正確に確認。7インチの大画面モニタと200万画素の高精細映像で細部までとらえ、暗所撮影にも対応します。静止画・動画の保存も可能、軽量設計で持ち運びもかんたん。足場設置に時間とコストがかかっていた高所点検の課題を解決します。
仕様 有効長(cm):(約)300 セット内容 製品本体1・モニタ・18650充電電池×2・充電器・microUSBケーブル・ACアダプタ・microSDカード(32GB)・カードリーダー・HDMIケーブル・クリーニングクロス・ケースキー×2 質量(g) (約)2.3 入力電圧(V) 5 光源 赤外線LED×8灯 記録媒体 microSDカード(TFカード) 解像度 モニタ:1024×600 使用環境温度(℃) -20~60 視野角 (約)80° 防塵防水性能 IP54相当(カメラ部のみ) ロッド径(Φmm) 31 充電時間(時間) (約)4 動作時間 約2時間30分 入力電流(A) 1 撮像素子 1/2.9 CCD バッテリー容量(mAh) 2200×2 画素数 カメラ:200万画素 先端外径(Φmm) 40 静止画サイズ 2032×1536 動画サイズ 1920×1080 焦点距離 約500~3000mm モニターサイズ 7インチ
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 30m スリーアールソリューション 4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様 エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能 セット内容 3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質 【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg) 約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m) 30 入力電圧(V) 12 材質(ケース) ABS 有効画素数 1920×1080 光源 白色LED 15灯 記録媒体 SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー 7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm) カメラ:23×155 電池 CR2032(リモコン用) ディスプレイ 10.1インチ 解像度 モニタ:1024×600 視野角 115° 防塵防水性能 水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約517×434×200 動作時間 約7時間 入力電流(A) 0.6 撮像素子 1/3 CMOS 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 6400 保管温度(℃) -20~60 静止画サイズ JPEG、1920×1080 動画サイズ MP4 (24fps)、1920×1080 調光方式 4段階 被写界深度(mm) 約20~
Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 30m スリーアールソリューション 4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様 エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能 セット内容 3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書 材質 【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス 質量(kg) 約10~12 ※ケーブル長により異なります ケーブル長(m) 30 入力電圧(V) 12 材質(ケース) ABS 有効画素数 648×488 光源 白色LED 4灯 記録媒体 SDカード(最大64GBまで、Class10以上) バッテリー 7.2V 6400mAh リチウムイオン電池 外径×長さL(Φ×mm) カメラ:14×125 電池 CR2032(リモコン用) ディスプレイ 10.1インチ 解像度 モニタ:1024×600 視野角 68° 防塵防水性能 水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で) ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約517×434×200 動作時間 約7時間 入力電流(A) 0.6 撮像素子 1/4 CMOS 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 6400 保管温度(℃) -20~60 静止画サイズ JPEG、1920×1080 動画サイズ MP4 (24fps)、1920×1080 調光方式 4段階 被写界深度(mm) 約20~
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/8m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 8 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/6m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 6 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/4m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 4 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/1.5m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 1.5 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/1m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 1 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/2m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 2 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 5 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/10m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 10 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/3m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 3 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 5 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/7m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 7 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/9m スリーアールソリューション 62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様 【調光】OFF+5段階 寸法(mm) 約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg) 約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m) 9 入力電圧(V) 12.6 光源 白色LED×8 記録媒体 【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー 11.1V 3200mAh 充電時間 2時間30分 解像度 【モニター】1920×1080 保証期間 ご購入日から1年間 使用環境温度(℃) 挿入部:-25~80、モニタ:-15~50 視野角 約75° 防塵防水性能 IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm) 約5~50 入力電流(A) 2 撮像素子 1/9 CMOS 画素数 【カメラ】92万画素 モニタ 5.7インチ 使用時間(時間) 4 有効長(m) 【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 先端外径(Φmm) 6 静止画サイズ 1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ 960×720 可動範囲 【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 65,978 ¥ 59,980 バスケットへ
多用途光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 83,578 ¥ 75,980 バスケットへ
プレート磁石 二六製作所 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
高倍率ルーペ MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ
拡大鏡 MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 1,099 ~ ¥ 999 ~