リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10測定力(N)1以下適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)5日以内出荷から14日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.001測定力(N)3.5以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)20測定力(N)1.5以下適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)300使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)4日以内出荷から17日以内出荷
測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
リニヤゲージ DPeacock(尾崎製作所)5日以内出荷から20日以内出荷
コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型Peacock(尾崎製作所)5日以内出荷から70日以内出荷
EXCELなどで送信データを管理
デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)5日以内出荷から20日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)50測定力(N)3.0以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)4日以内出荷から17日以内出荷
電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。
使用温度(℃)5~40データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
リニヤーゲージ DPeacock(尾崎製作所)4日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)5適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5Bコード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.5以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
光量子計スペクトラム税込¥65,978¥59,980
多用途光量子計スペクトラム税込¥83,578¥75,980
プレート磁石二六製作所税込¥12,078¥10,980
高倍率ルーペMIZAR(ミザールテック)税込¥3,078¥2,798
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)税込¥1,099~¥999~