絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • Hirschmann Test & Measurement(175)
  • Schutzinger(47)
  • STC(38)
  • HIOKI(日置電機)(20)
  • 山本電機製作所(13)
  • RS PRO(13)
  • MULTI-CONTACT(12)
  • 昭和測器(8)
  • 小野測器(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • 共立電気計器(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • 東京流機工業(3)
  • アルインコ(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • ノーケン(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「dc端子」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ安立計器
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。
付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット温度係数±(0.04×Δt℃)使用環境条件動作条件 …0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-pリニアライザデジタルリニアライザ方式
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ安立計器
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)リニアライザデジタルリニアライザ方式
メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスサーモロガー 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスサーモロガー安立計器
219,800税込241,780
1個
22日以内出荷
ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
入力種類温度…マルチ入力、電圧…V電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)抵抗(Ω)【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満)測定精度電圧:±(指示値0.05%+0.003V)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット入力M3ネジ端子接続入力点数12分解能温度:0.1/1℃、電圧:0.001V通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時)メモリー容量120000データ動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)測定電圧(V)±20印加電圧(V)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p温度補償精度±0.5℃(基準接点)測定インターバル無線接続時…1秒~99分59秒(1秒毎)、無線未接続時…0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎)リニアライザデジタルリニアライザ方式

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

端子特集
おすすめ人気ランキング
測定用品