環境測定(自然環境/安全環境) (1) 電気測定 (24) カテゴリ: 測定用品ブランド: 共立電気計器すべて解除
WHM 結線確認試験器 共立電気計器 ¥ 269,800~税込 ¥ 296,780~特価
1個ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定!
電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、
工事品質の向上を強力支援
判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示
(測定値や位相角からの解析は不要)
電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相
から自動で良否を判定
測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備
配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ
の電力量計に対応
電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc)
により様々な電源トラブルの原因究明をサポート
質量(g) 約900(電池含む) 周波数範囲(Hz) 40~70 使用電池 単3形(アルカリ or NiMH) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
電圧センサ(5020用) 共立電気計器 当日出荷
フローティング電圧(接地されていない相間電圧)の測定が可能
付属品 取扱説明書 測定範囲 6~600V 適合規格 IEC/EN 61010-1:2001 測定CAT.III 600V 汚染度2、IEC/EN 61010-031:2002、EN 61326:2001(EMC規格) 全長(m) 約2 出力電圧 AC0~60mV(出力/入力:0.1mV/V) 入力方式 差動入力(フローティング電圧測定可能) 周波数範囲(Hz) 50/60 出力インピーダンス(Ω) 約180 入力インピーダンス(Ω) 約3.4M 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 87×26×17(突起部除く) 確度 ±1.0%rdg±0.1mV 最大入力電圧 AC600Vrms、848.4Vpeak 使用環境条件 高度2000mまで、屋内 出力端子 MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応) 対応
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
DINプラグ採用
コード長さ(m) 約2 使用温湿度範囲 0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 確度 ±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器 (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
Iorリーククランプセンサ 共立電気計器 当日出荷 から 24日以内出荷
DINプラグ採用
出力電圧 AC500mV/AC10A(50mV/A) コード長さ(m) 約3 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 出力端子 MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応) 対応
アナログマルチメータ(20kΩ/V) 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
導通ブザー付アナログテスタ
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能
(定格600Vのセラミックヒューズプロテクト)
導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック
中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
直流電流 60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3% LED 0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき) バッテリーテスト 1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応) 対応
AC/DCクランプセンサ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
AC/DCクランプセンサ
AC130A/DC180A までのクランプセンサ
高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠
仕様 定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内 付属品 7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書 質量(kg) 約1.9(乾電池含む) 測定範囲 【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2 定格電圧(V) 250/500/1000/2500/5000 交流電圧(V) 600 直流電圧(V) 600 使用電池 単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×226×100 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×226×100 確度 【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt 短絡電流(mA) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 1000GΩ
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途 大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮 付属品 携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) アナログ出力 各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV) 分解能 0.1mA(最小) 連続使用時間(時間) 約60 周波数範囲(Hz) 40~1K 使用電池 006P(9V)×1 被測定導体径 最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 250×130×50 確度 交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS) 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA
適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.1mA(最小) 連続使用時間(時間) 約60 周波数範囲(Hz) 40~1k 使用電池 角形006P(9V)×1 被測定導体径 最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 250×130×50 確度 交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A) RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 3以下 耐電圧(V) AC3700/1分間
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付
記録計出力端子付
用途 外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮 付属品 測定コード(7066)、携帯用ケース(9072)、出力プラグ(8025)、006P×1個、取扱説明書 交流電圧(V) 600 抵抗(Ω) 200±1.5%rdg±5dgt 分解能 0.01mA(最小) 連続使用時間(時間) 約100(オートパワーオフ約60分) 周波数範囲(Hz) 40~400 使用電池 006P(9V)×1 記録計出力 各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV) 被測定導体径 最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 209×96×45 確度 交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±5dgt (20/200mA/2A)、±2%rdg±5dgt (20/200A)、±2.5%rdg±5dgt (500A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200mA/2A)、±1.5%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200A)、±2%rdg±3dgt (50/60Hz) (500A)・交流電圧:±2%rdg±5dgt(50/60Hz)、±5%rdg±5dgt(40~400Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
AC/DCクランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付
付属品 9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書 出力 記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV 連続使用時間(時間) 約20(DC使用時)、約40(AC使用時) 周波数範囲(Hz) DC、40~2k 使用電池 角形006P(9V)×1 被測定導体径 最大Φ7.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC750/1分間
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m) 約3 出力インピーダンス(Ω) 100以下 使用温湿度範囲 -10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径 最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子 MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応) 対応
ACクランプセンサ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
ACクランプセンサ
AC100Aまでの電流-電圧変換器
電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器 翌々日出荷
お得なクランプセンサ付セットモデル電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様 【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g) 約900(電池含む) 電源 AC100~240V/50~60Hz/7VAmax 適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7 測定項目 電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ) 機能 デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 記録媒体 SDカード (2GB) 表示範囲 【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示) 使用電池 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間) 通信方法 USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2 ディスプレイ 3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 内部メモリー フラッシュメモリ (4MB) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×68 確度 【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz) 電圧レンジ(V) [RMS]600.0/1000 表示更新時間 1秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 【電圧】3以下、【電流】3以下 周波数表示ライン 40~70Hz 電流レンジ [RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
KYORITSU デジタル高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計!
最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA
500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、
さらに出力電圧の可変が可能
大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能
充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能)
オートディスチャージ機能付
メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納
プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル)
フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減
キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示
USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能
バーグラフバックライト付
防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ!
口径 最大Φ75mm
AC 50Aまでの電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種 5010、5020、6305、6315、6315WHM 使用温度範囲(℃) -10~50 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326 出力電圧 AC500mV/AC50A(10mV/A) コード長さ(m) 約3 定格電流(A) AC50 出力インピーダンス(Ω) 100以下 相対湿度 85%以下(結露の無きこと) 使用環境 高度2000m以下、屋内 被測定導体径 最大Φ75mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない) 確度 ±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A) 出力端子 MINI DIN 6PINc 特性 (位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内 耐電圧(V) AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
EVSEアダプタ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
EV普通充電器(EVSE)の動作チェックを簡単にする試験用アダプタ測定器との接続で各種試験をスマートに実施!充電コネクタに接続することでアダプタが自動車を模擬、充電器の動作シミュレーションが可能測定端子に試験器を接続することで、自動車が接続された状態にて充電器の電気的な試験を簡単に実施可能オシロスコープ等により、信号解析が可能なCP信号出力端子を搭載
付属品 9202(携帯用ケース)/取扱説明書 適合規格 IEC61010-1,IEC61010-2-030CATⅡ250V/ IEC60529(IP40) 定格電圧(V) 最大AC250 定格周波数(Hz) 50/60 使用温湿度範囲 0~40℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境 高度2000m以下 保存温湿度範囲 -10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 【本体】172×105×57/【プラグ部】175×60×53 電源プラグ SAEJ1772/ IEC62196-2type1 RoHS指令(10物質対応) 対応
高圧絶縁抵抗計 KEW3124A 共立電気計器 ¥ 199,800~税込 ¥ 219,780~
1セットほか
当日出荷 から 7日以内出荷
定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV)
オートディスチャージ機能
2重目盛りスケール
低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計
3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー)
記録計出力端子
出力電圧 DC0~10kV ±2%rdg±2dgt 直流電圧(V) 10k 使用電池 ニッケル・水素電池(1.2V)×8 測定確度 指示値の±10%または目盛長の1% 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 200×140×80 確度 開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10% 測定電圧(V) (高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V) 有効測定範囲 第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録
電力電源品質を同時記録
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch)
(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により
簡単確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
有効電力確度:±0.3%rdg
電圧/電流確度:±0.2%rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合
IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、
1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で
視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存
質量(g) 約900(電池含む) 表示 3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×68 RoHS指令(10物質対応) 対応
3Pブレーカ端子用アダプタ 共立電気計器 22日以内出荷
ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグお手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます長さが変わる先端アタッチメントダミーイメージブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、上下反転すると約8mm延長させることができます計測器の接続先がオス側でも対応可能別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品 8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱) 適合 対応ブレーカサイズ:30~250AF 質量(g) 約230 外形寸法(mm) 50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く) 適合規格 IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V コード長さ(m) 1.5 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 使用電圧範囲(V) AC 0~600rms(50/60Hz) 定格電流(mA) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 65,978 ¥ 59,980 バスケットへ
多用途光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 83,578 ¥ 75,980 バスケットへ
プレート磁石 二六製作所 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
高倍率ルーペ MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ
拡大鏡 MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 1,099 ~ ¥ 999 ~