カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(107)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「偏光」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCDデジタルマイクロスコープ アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープアルファーミラージュ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
Dino-Lite Edge AMR ANMODino-Lite Edge AMRANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
交換レンズシステム オーツカ光学交換レンズシステムオーツカ光学(3件のレビュー)
91,980税込101,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
Dino-Lite Premier S Polarizer 400x ANMODino-Lite Premier S Polarizer 400xANMO
68,980税込75,878特価
1台
当日出荷
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート質量(g)約146適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素フレームレート30fps
Dino-Lite Edge AMR 500x ANMODino-Lite Edge AMR 500xANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。500倍単焦点でのみピントが合う商品となります。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)500~550画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×95
対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズエビデント (旧オリンパス科学事業)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス対応
Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD ANMODino-Lite Premier2 M Polarizer LWDANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~90画素数約130万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台トラスコ品番836-7956質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)材質(ボディ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge AMR 800x ANMODino-Lite Edge AMR 800xANMO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。
倍率(倍)700~900画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Premier M Polarizer(偏光)ANMO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズエビデント (旧オリンパス科学事業)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22絞り×オートフォーカス×
対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズエビデント (旧オリンパス科学事業)
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLN-BDは色収差を高レベルで補正した明暗視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W26X0.706視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス対応
対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズエビデント (旧オリンパス科学事業)
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)絞り×オートフォーカス×
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
109,800税込120,780
1個
当日出荷から33日以内出荷
Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光)ANMO
77,980税込85,778
1台
当日出荷
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7759質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024材質(ボディ)プラスチック露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光)ANMO
65,980税込72,578
1台
欠品中
AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7761質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
129,800税込142,780
1個
当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWD ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWDANMO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~90画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7760質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
86,980税込95,678
1個
当日出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
Dino-Lite Edge AMR LWD ANMODino-Lite Edge AMR LWDANMO
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
倍率(倍)10~140画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズエビデント (旧オリンパス科学事業)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLAPONは色収差を最高レベルで補正した明視野用のプランアポクロマート対物レンズです。光学性能(波面収差)をストレールレシオ95%以上で保証した高性能対物レンズであり、微分干渉、簡易偏光観察にも対応しています。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:あり、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Apochromat(APO)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):◎、明視野(透過):◎、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:26.5絞り×オートフォーカスW.D.(mm)0.35NA(開口数)0.95
ラウンドシリーズ 交換レンズ オーツカ光学ラウンドシリーズ 交換レンズオーツカ光学
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Dino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)ANMO
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量シリーズDino-Lite Edge倍率10x~220x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度2592×1944フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式FLCフレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
87,980税込96,778
1個
当日出荷
モニターやTVのHDMI端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、HDMIケーブル、DVIケーブル、ACケーブル質量(g)92規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約20 ~ 220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースHDMI / DVI解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
84,980税込93,478
1個
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約20~220インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
84,980税込93,478
1個
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
偏光フィルター(ラウンドシリーズ2X~6X用) オーツカ光学偏光フィルター(ラウンドシリーズ2X~6X用)オーツカ光学
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し材質ガラス寸法(mm)Φ150→ワイド交換レンズ2倍・3倍・6倍用構成1枚取付け方法レンズ枠の上側へ装着
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
88,980税込97,878
1個
当日出荷から53日以内出荷
LCDデジタルマイクロスコープ ケニスLCDデジタルマイクロスコープケニス
44,980税込49,478
1台(1台)
5日以内出荷
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)ANMO
129,800税込142,780
1個
当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Premier S Polarizer(偏光)ANMO
80,980税込89,078
1台
当日出荷
高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
758,800税込834,680
1台
5日以内出荷
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
Dino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZT ANMODino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZTANMO
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 ~ 220 倍・偏光機能●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●電源:USBバスパワー●付属品:本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●コード番号:119-0160650アズワン品番67-4827-24
金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
758,800税込834,680
1台
5日以内出荷
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。LED(3W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射・透過照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
1,190,000税込1,309,000
1台
5日以内出荷
仕様4穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
779,800税込857,780
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射・透過照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
889,800税込978,780
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射・透過照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射・透過照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
859,800税込945,780
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射照明 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡-落射照明MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
1,098,000税込1,207,800
1台
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式付属品ビニールカバー、取扱説明書照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(12V50W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

偏光板特集
おすすめ人気ランキング
測定用品