カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(1)
        • マグネット用品(3)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(2)
        • 力量測定(トルク等)(2)
        • 光学測定器(74)
        • はかり(34)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(165)
        • 電気測定(3)
        • 圧力・流量測定(101)
絞り込み
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「充填」の検索結果

385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北川式気流検査器用発煙管 光明理化北川式気流検査器用発煙管光明理化(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
4日以内出荷
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3トラスコ品番491-6832質量(g)100測定対象気体局所排気等有効期限(年)なし校正証明書なし
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ長野計器
3,818税込4,200特価
1個
当日出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-87
デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO) イチネンTASCOデジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)イチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
欠品中
持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。
電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55長野計器(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42長野計器(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51長野計器(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン入圧力計(立形・つばなし)山本計器
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(株)真鍮適合流体気体と液体
マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器GRSグリセリン入り圧力計SUS製第一計器
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
打点用インクパッド CHINO(チノー)打点用インクパッドCHINO(チノー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
双眼鏡 アスコット ビクセン双眼鏡 アスコットビクセン(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKAステンレスケースグリセリン入圧力計WIKA
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95 長野計器グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95長野計器(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。
用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35精度±3%F.S測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7Nikon(ニコン)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm)56-72
熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
キャップとケーブルクランプ一体型グロメットで張力緩和40 AWG(Φ0.08)~ 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応線を曲げずに直伸で接続可能書き込みウィンドウプラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)-29 ~ 180RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5
かっぱーくん 昭電かっぱーくん昭電
38,980税込42,878
1セット
当日出荷
可搬形接地電極「かっぱーくん(R)」は、本体箱の中に充填した保湿材をコンクリート内に浸透させることにより、簡易接地電極として使用できる製品です。高所作業車や重機の感電防止用接地あるいは接地抵抗測定時の補助電極として使用でき、安定した接地抵抗を容易に実現します。
用途コンクリートに置くだけでカンタンに接地極を取得材質AES樹脂寸法(mm)250×175×110
グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47長野計器
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100精度±1.5%F.S材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン圧力計(立形・つばなし)山本計器
6,398税込7,038
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用仕様屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割材質ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮シルバー種類グリセリン入圧力計適合流体気体と液体
熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐久構造ASTM / ANSIのカラーコードに対応拘束カバーねじ20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能クイック接続接点ワッシャ内部ワイヤの仕切りプラス/ マイナスねじの組み合わせ
仕様SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。適合使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル黄色材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)-29 ~ 180熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対ミニチュアコネクタ JISカラー オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ JISカラーオメガエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久構造クイック接続接点ワッシャ内部ワイヤの仕切りプラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)- 29~180RoHS指令(10物質対応)対応
GRSグリセリン入り圧力計 第一計器GRSグリセリン入り圧力計第一計器
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
打点用インクパッド(1個入り) CHINO(チノー)打点用インクパッド(1個入り)CHINO(チノー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から22日以内出荷
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワンペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セットアズワン
31,200税込34,320
1台
当日出荷
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
小型シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)小型シングルポイントロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進引張り・圧縮の両用
用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。仕様【零バランス】±10% of R.O.付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.4温度補償(℃)-10~40抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω防塵防水性能IP65最大印加電圧(V)DC25温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃印加電圧(V)DC5~25(推奨)絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.02% of R.O.積面サイズ(mm)200×200取扱説明書(0.44MB)ケーブル径(Φmm)3.5
防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水 台はかり FS-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7Nikon(ニコン)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
明るく自然な色調と鮮明な視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm)56-72
ミニイオナイザー 電子天びん用 約470g アズワンミニイオナイザー 電子天びん用 約470gアズワン
58,900税込64,790
1個
当日出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470消費電力(W)約1.1オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)本体サイズ(mm)74×58×54除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm除電方式直流コロナ放電アズワン品番4-3783-01フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
双眼鏡 MONARCH M7 10×30 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 10×30Nikon(ニコン)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界見掛視界60.7°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リングロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)470倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15.8実視界(°)6.7
双眼鏡 MONARCH M7 10×42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 10×42Nikon(ニコン)
64,980税込71,478
1台
欠品中
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界見掛視界62.2°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リングロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ寸法(mm)142×130×57質量(g)680倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)42明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.5実視界(°)6.9
双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M5 12x42Nikon(ニコン)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界56.2°の見やすく快適な視界従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 12×42(12倍)は、湖・干潟でのバードウオッチング、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ質量(g)約640倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×541000m先の視野(m)89明るさ12.3ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)5.1
無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)東亜DKK
46,980税込51,678
1個
当日出荷
本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填投げ込み可能
用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
双眼鏡 MONARCH M7 8×30 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 8×30Nikon(ニコン)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。 M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リングロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)465倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ14.4ひとみ径(Φmm)3.8アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)8.3
グリセリン入圧力計 WIKAグリセリン入圧力計WIKA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
フィールドスコープ PROSTAFF 3 Nikon(ニコン)フィールドスコープ PROSTAFF 3Nikon(ニコン)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
美しい見え味と、充分な明るさを備えたニコンフィールドスコープ PROSTAFF 3。操作性にも優れ、あらゆるウォッチャーの楽しみを一段と広げます。〇16~48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ〇レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現〇本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造〇メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ(16倍時)
付属品接眼キャップ EDK、対物キャップ OCY、PF31 ケース CDT、オイヒモ SBE、三脚質量(g)約:620倍率(倍)16-48視界1000mにおける視界(16倍時)(m):40、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(16倍時)(°):35.6最短合焦距離約10m対物レンズ有効径(mm)60寸法(長さL×幅W)(mm)313×74明るさ(16倍時)14.4ひとみ径(Φmm)16倍時:3.8アイレリーフ(mm)16倍時:19実視界(°)16倍時:2.3
本質安全防爆デジタル台はかり Yamato(大和製衡)本質安全防爆デジタル台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加室機能付です。 電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。 電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)センサータイプ電気抵抗線式ロードセル防爆構造Exia[[(R2)]]BT4
グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ長野計器
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ35●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-49
グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95-671シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95-671シリーズ長野計器
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ長野計器
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-173シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-173シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
欠品中
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-54

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品