カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品(6)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
校正証明書
エコロジープロダクト
測定用品 :「DT-105N」の検索結果

ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-105N
ニデックドライブテクノロジー¥40,185税込¥44,2041個3日以内出荷〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。タイプ接触式文字高(mm)12表示器LCD(液晶)
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107N
ニデックドライブテクノロジー¥42,750税込¥47,0251個3日以内出荷〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。タイプ接触式文字高(mm)10表示器LED(発光ダイオード)
ハンドヘルド型回転速度計
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から24日以内出荷0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm)質量(g)340電源単3形アルカリ乾電池2本精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46計測範囲0.1~25000rpm
ハンドヘルド回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥64,980税込¥71,4781セット31日以内出荷・低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。・最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。・接触子を回転体に当てて計測。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
ハンディー回転速度計
ニデックドライブテクノロジー1個欠品中低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)仕様総回転数(rev):0.1~99999寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点RoHS指令(10物質対応)対応計測方式接触子を回転体に当てて計測計測時間1秒