カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(3)
- 力量測定(トルク等)(5)
- 光学測定器(257)
- はかり(21)
- 環境測定(自然環境/安全環境)(86)
- 電気測定(65)
- 圧力・流量測定(52)
- その他測定用品(3)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーツカ光学(102)
- 東和制電工業(TOWA)(35)
- マイクロネット(26)
- ナリカ(22)
- CHINO(チノー)(21)
- アズワン(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- THANKO(サンコー)[電子機器](11)
- 共立電気計器(8)
- SK(新潟精機)(8)
- HIOKI(日置電機)(8)
- 島津理化(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- 理研計器(7)
- カスタム(6)
- 鶴賀電機(6)
- TRUSCO(6)
- ノガ(6)
- 斉藤光学(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
測定用品 :「ac 100v led」の検索結果

ルーペ付LEDスタンド
オーム電機(9件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、(サブレンズ:4)全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
エルズームLEDスタンド
オーム電機(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100倍率(倍)約1.75全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)白
エルズーム LEDアームライト
オーム電機(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5倍率約1.7倍全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
100V・200V判別付検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,498税込¥6,0481個欠品中電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
AC/DC検電器
カスタム(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ光検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。用途車の点検作業などに。トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)2クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球レンズサイズ(mm)95
LEDスタンドライトルーペ
共栄プラスチック¥7,798税込¥8,5781台当日出荷仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル出力DC5.0V/1.0A本体寸法(mm)208×184×585(全長)倍率(倍)3入力AC100V-240V材質(レンズ)アクリル樹脂製有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12材質(台座)ABS樹脂製
AC/DC検電器
JAPPY(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ光検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
LEDリング照明
アズワン¥23,700税込¥26,0701個当日出荷LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500照度(Lx)20000取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)LEDチップ144個(三重巻)アズワン品番3-6683-03調節方式調光ダイヤル式(手動)
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ
オープン工業¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷LED-WIDE-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 大口径角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)10.8消費電力(W)9全高(mm)375倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)800光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ
オート¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)5消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)180×237
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ
大菱計器製作所¥148,800税込¥163,6801台翌々日出荷LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ
OHNO(大野ゴム工業)¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)2.9消費電力(W)9全高(mm)355(クランプ部分除く)倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
検電ペン 100/200V
ELPA¥3,608税込¥3,9691個当日出荷非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。) 暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。電源LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)機能感度調整、照明使用温湿度範囲0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ
OPT¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)4.5消費電力(W)9倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラスヘッド寸法(mm)180×237
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)
マイクロネット(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から4日以内出荷あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置
アームスシステム(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
LED光源 LA-HDFシリーズ
ハヤシレピック¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から6日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
実体顕微鏡用LED透過照明 ミラーマン2
マイクロネット(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。 顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。 ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
実体顕微鏡用LEDリング照明
林時計工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡付LEDドーナッツ
ノガ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800倍率(拡大鏡)2.3倍消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
LED付拡大鏡
ノガ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
顕微鏡用LEDリングライト
林時計工業¥60,980税込¥67,0781個当日出荷LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
顕微鏡用LED照明
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。付属品ACアダプタトラスコ品番567-6358幅(mm)97厚さ(mm)33奥行(mm)131消費電力(W)3電源電圧AC100-240V色温度(K)5000(昼白色)外径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフレキシブルルーペ
ギガ・セレクション¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・両手作業に便利なルーペです。・防塵・防水保護等級IP20。・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。質量(g)700電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)100クランプ幅(mm)70アーム長さ(mm)340材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)30
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ
オーツカ光学¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)6消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
実体顕微鏡用白色LED照明
ハヤシレピック¥63,900税込¥70,2901台当日出荷長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30消費電力(W)6コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC21(MAX)定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(mA)160点灯方式直流点灯方式アズワン品番1-7374-11光量調節(%)0~100
LED照明拡大鏡 WAVE
LUXO¥105,800~税込¥116,380~1台当日出荷2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥86,980~税込¥95,678~1台4日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15-45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否100%~10%
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
LEDアーム式ルーペ
ギガ・セレクション¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。質量(g)3000電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)125クランプ幅(mm)60アーム長さ(mm)850材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)60
スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100全高(mm)430範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)ヘッド寸法(mm)Φ226調光の可否あり(100%~10%)
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用交直両用検電器(防水、LED付)
イチネンTASCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5292材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック質量(kg)5.2定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8レンズ倍率2倍全長(高)(mm)430ベース寸法(縦×横)(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
...
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800