カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(8)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(192)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(1)
        • 圧力・流量測定(1)

測定用品 :「isoネジ」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO限界ネジリングゲージ 測範社(JPG)ISO限界ネジリングゲージ測範社(JPG)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
ねじ用リングゲージ 止まり TRUSCOねじ用リングゲージ 止まりTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
メートルネジプラグゲージ 測範社メートルネジプラグゲージ測範社
12,980税込14,278
1本ほか
当日出荷から51日以内出荷
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
管用テーパネジリングゲージ R 測範社管用テーパネジリングゲージ R測範社
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H適合規格JIS(ISO等級)
メートルネジリングゲージ 測範社メートルネジリングゲージ測範社
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から51日以内出荷
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0209
ISO限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)ISO限界ネジプラグゲージ測範社(JPG)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
リングゲージ TRUSCOリングゲージTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
プラグゲージ TRUSCOプラグゲージTRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)等級6Hゲージプラグゲージ
データラインモニター LEシリーズ ラインアイデータラインモニター LEシリーズラインアイ
149,800税込164,780
1式
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)湿度測定範囲(%)85%RH以下
管用テーパネジプラグゲージ Rc 測範社管用テーパネジプラグゲージ Rc測範社
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
管用平行ネジリングゲージ G 測範社管用平行ネジリングゲージ G測範社
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
ISO管用平行限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)ISO管用平行限界ネジプラグゲージ測範社(JPG)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)
摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
Waters 平行ねじ用プラグゲージ(G) WATERSWaters 平行ねじ用プラグゲージ(G)WATERS
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS) WATERSWaters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)WATERS
18,980税込20,878特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) WATERSWaters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)WATERS
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ISO管用テーパネジプラグゲージ 測範社(JPG)ISO管用テーパネジプラグゲージ測範社(JPG)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。ゲージ先端に近い切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用テーパーねじ
ISO管用平行限界ネジリングゲージ 測範社(JPG)ISO管用平行限界ネジリングゲージ測範社(JPG)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
管用平行ネジプラグゲージ G 測範社管用平行ネジプラグゲージ G測範社
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
Waters 平行ねじ用リングゲージ(G) WATERSWaters 平行ねじ用リングゲージ(G)WATERS
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼンねじ深さゲージ SPD GP2アイゼン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機)限界ねじプラグセット検査用SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
ISO管用テーパネジリングゲージ 測範社(JPG)ISO管用テーパネジリングゲージ測範社(JPG)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用テーパーねじ
ねじ用リングゲージ 通り TRUSCOねじ用リングゲージ 通りTRUSCO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
ねじ深さゲージ SPD 6H-GP アイゼンねじ深さゲージ SPD 6H-GPアイゼン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
M10xP1.0/92mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM10xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M10×P1.0アズワン品番64-2258-10
M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.0アズワン品番64-2258-12
M7xP1.0/86mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM7xP1.0/86mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)86呼び寸法M7×P1.0アズワン品番64-2258-08
M8xP1.0/92mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM8xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M8×P1.0アズワン品番64-2258-09
M2xP0.4/60mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM2xP0.4/60mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)60呼び寸法M2×P0.4アズワン品番64-2258-04
M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.5アズワン品番64-2258-05
M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)72呼び寸法M3.5×P0.6アズワン品番64-2258-06
M6xP0.75/74mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM6xP0.75/74mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)74呼び寸法M6×P0.75アズワン品番64-2258-07
摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(6H)種別リング:GPW精度6H
メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り 第一測範メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り第一測範
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

isoネジ特集
おすすめ人気ランキング
測定用品