絞り込み
ブランド
  • OTTO CONTROLS
  • モノタロウ(4)
  • IDEC(和泉電気)(1,299)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(368)
  • 富士電機(360)
  • omron(オムロン)(246)
  • Qlight(200)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(184)
  • オジデン(大阪自動電機)(182)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(182)
  • RS PRO(159)
  • パトライト(PATLITE)(149)
  • エスコ(144)
  • マルヤス電業(141)
  • ミヤマ電器(103)
  • シュナイダーエレクトリック(100)
  • Aratas(旧:omron)(70)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • タカハ機工(60)
  • 日恵製作所(55)
  • YIJIA(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P9-213126W OTTO CONTROLS

    P9-213126W

    OTTO CONTROLS
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T4-0122 OTTO CONTROLS

    T4-0122

    OTTO CONTROLS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
  • P9-213124W OTTO CONTROLS

    P9-213124W

    OTTO CONTROLS
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9-213121W OTTO CONTROLS

    P9-213121W

    OTTO CONTROLS
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9113125 OTTO CONTROLS

    P9113125

    OTTO CONTROLS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色緑ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • P9-113122W OTTO CONTROLS

    P9-113122W

    OTTO CONTROLS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P9113122 OTTO CONTROLS

    P9113122

    OTTO CONTROLS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色黒ケース色黒材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黒ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • P9-113121W OTTO CONTROLS

    P9-113121W

    OTTO CONTROLS
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色赤ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • K1ABAAAAAR OTTO CONTROLS

    K1ABAAAAAR

    OTTO CONTROLS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ標準アクチュエータの種類Rockerレンズ色Position”A”:無レンズ、Position”C”:無レンズ材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-30~85ライト種類無材質(ベース)熱可塑性プラスチック誘導負荷(A)7(28VDC)、2(125/250VAC、60/400Hz)スイッチ動作Position”A”:1-C、Position”B”:NONE 、Position”C”:OFF端子Q.C.ロジック供給電流(mA)10/5VDC回路SPST機械的寿命100000材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:16A(28VDC)、5A(125/250VAC、60/400Hz)」、50000「抵抗負荷:10A(28VDC)」、25000「誘導負荷:7A(28VDC)、2A(125/250VAC、60/400Hz)」絶縁耐圧(V)1000rms except across light terminalsアクチュエータ色黑抵抗負荷(A)16(28VDC)、5(125/250VAC、60/400Hz)、10(28VDC)
操作用スイッチ・ブザー・表示灯