絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BULGIN(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • 三栄精機製作所(4)
  • Molveno(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • APEM(2)
  • RS PRO(2)
  • Festo(2)
  • YIJIA(2)
  • SMC(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 北陽電機(1)
  • 日恵製作所(1)
  • 協栄電機(1)
  • 壬生電機製作所(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • WERMA(1)
接点構成
  • その他(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「M12 50」の検索結果

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22Eomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から71日以内出荷
操作部色
表示灯(角胴形)セット正方形 M2K omron(オムロン)表示灯(角胴形)セット正方形 M2Komron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
仕様有色発光品名表示灯照光方式LED端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割胴体形状角胴形
表示灯(大型角胴形)セット M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)セット M2Pomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
表示灯(角胴形)セット M2S omron(オムロン)表示灯(角胴形)セット M2Somron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から117日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
操作用スイッチ・ブザー・表示灯