絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • omron(オムロン)(868)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
  • 渡辺電機工業(315)
  • 岩田製作所(254)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • 北陽電機(142)
  • IDEC(和泉電気)(127)
  • AUTONICS(オートニクス)(111)
  • BOURNS(95)
  • MG(旧エム・システム技研)(93)
  • ユーアールディ(79)
  • CHINO(チノー)(77)
  • Aratas(旧:omron)(67)
  • testo(テストー)(54)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
  • エスコ(41)
  • LEM(41)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビームセンサ FE20A パトライト(PATLITE)

    ビームセンサ FE20A

    パトライト(PATLITE)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
    質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
  • マイクロウェーブセンサ用電源 パトライト(PATLITE)

    マイクロウェーブセンサ用電源

    パトライト(PATLITE)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロウェーブセンサ用ブラケット パトライト(PATLITE)

    マイクロウェーブセンサ用ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロウェーブセンサ パトライト(PATLITE)

    マイクロウェーブセンサ

    パトライト(PATLITE)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサ